VCLの販売特集

VCL」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCLに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥139〜
3営業日後以内から出荷目安:59日
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
azbil(山武) 汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ 1個

【特長】UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

「VCL」のピックアップ商品

屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
azbil(山武) 屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチ 1個 レビュー:(1)

【特長】屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性があります。 UL/CSA/GB規格認定品。【用途】立体駐車場、スキーリフト、高所作業車

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(9)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥12,900〜
4営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
azbil(山武) 防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ 1個

【特長】単極双投(SPDT)形スイッチを2組内蔵。2点検出形スイッチとして、また多回路制御形スイッチとして使用可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

DLミニリミットスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:47日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) DLミニリミットスイッチ 1個

【特長】接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。【用途】食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(17)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) 1個 レビュー:(10)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内から出荷目安:33日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
azbil(山武) 汎用コンパクト形リミットスイッチ 1個 レビュー:(1)

【特長】UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥729〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
azbil(山武) 基本形マイクロスイッチ BZ シリーズ 1個 レビュー:(10)

【特長】UL/CSA規格に合格した高品質のスイッチです。※認定番号UL:E37559、CSA:LR21098 バリエーションが豊富です。(標準型・逆動作レバー形/衝撃的動作のとき効果があります。) アクチュエーターは種類が豊富ですので、使用目的や条件に合わせて選択頂けます。 機械的寿命2000万回以上(ピンプランジャ形にて)。 EN60947-5-1(IEC60947-5-1)規格、CCC規格適合品もあります。【用途】工作機械、各種産業機械。 圧力、温度、液面、重量、速度、時間等の制御用。 民生用機器、自動車、制御機器。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
azbil(山武) 標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ 1個 レビュー:(3)

【特長】機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用ヨコ形

キャップ 品川商工

販売価格(税別) ¥2,990
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
品川商工 キャップ 1袋(1000個)

【特長】圧着端子の絶縁用キャップです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 絶縁キャップ > 絶縁キャップ

TCVキャップ 品川商工

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
品川商工 TCVキャップ 1袋(100個)ほか レビュー:(12)

【特長】RoHS指令対応品です。ビニル電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。【用途】端子用絶縁キャップに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 絶縁キャップ > 絶縁キャップ

絶縁キャップ ニチフ

販売価格(税別) ¥29〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(187種類の商品があります)
ニチフ 絶縁キャップ 1個ほか レビュー:(44)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 絶縁キャップ > 絶縁キャップ

「VCL」の関連特集

リミットスイッチレバー

リミットスイッチレバー

リミットスイッチ アクチュエータ WL/WLMや小形重装備リミットスイッチ用レバー D4Aも人気!

リミットスイッチレバーの販売特集

山武 マイクロ スイッチ

山武 マイクロ スイッチ

基本形マイクロスイッチ BZ シリーズや一般形マイクロスイッチなどの人気商品が勢ぞろい。

山武 マイクロ スイッチの販売特集

プッシュロッド

プッシュロッド

プッシュロットやクラッチプッシュロッドなどの人気商品が勢ぞろい。

プッシュロッドの販売特集

パナソニック 100v 15a アース

パナソニック 100v 15a アース

VLミニリミットスイッチや露出スイッチを今すぐチェック!

パナソニック 100v 15a アースの販売特集

パナソニック リミットスイッチ

パナソニック リミットスイッチ

VLミニリミットスイッチやMLミニリミットスイッチを今すぐチェック!

パナソニック リミットスイッチの販売特集

リミット スイッチ 松下

リミット スイッチ 松下

MLミニリミットスイッチやVLミニリミットスイッチを今すぐチェック!

リミット スイッチ 松下の販売特集

ヤマタケ リミットスイッチ

ヤマタケ リミットスイッチ

標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチや汎用コンパクト形リミットスイッチなど。

ヤマタケ リミットスイッチの販売特集

アズビル SL1-H

アズビル SL1-H

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型やZ-15G□ ヒンジ・レバー型などの「欲しい」商品が見つかる!

アズビル SL1-Hの販売特集

BA-2RB-T4-J

BA-2RB-T4-J

小形基本スイッチ Vや超小型基本スイッチ 形SSも人気!

BA-2RB-T4-Jの販売特集

汎用ヨコ形

汎用ヨコ形

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nや汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズを今すぐチェック!

汎用ヨコ形の販売特集

補助アクチュエータ

補助アクチュエータ

LS シリーズ用補助アクチュエータやリミットスイッチ アクチュエータ WL/WLMほか、いろいろ。

補助アクチュエータの販売特集

マニュアルスイッチ

マニュアルスイッチ

LED誘導灯部品 吊装置や端子カバーを今すぐチェック!

マニュアルスイッチの販売特集