VCT ケーブルの販売特集

VCT ケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCT ケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(29)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

「VCT ケーブル」のピックアップ商品

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(9)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT テイコク

販売価格(税別) ¥5,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 1巻(100m)

【用途】電気機器の電源回路、配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトVCT 倉茂電工

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCT 1巻 レビュー:(3)

【特長】定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス【用途】汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻 レビュー:(6)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐油300V電源用コード 品川電線

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
品川電線 耐油300V電源用コード 1本(10m) レビュー:(2)

【特長】特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。【用途】工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

防雨型延長コード STAR Light

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
STAR Light 防雨型延長コード 1本 レビュー:(8)

【特長】防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQ 倉茂電工

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(490種類の商品があります)
倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQ 1巻

【特長】電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。【用途】電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(17)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT テイコク

販売価格(税別) ¥29,900〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
テイコク 耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 1巻

【特長】105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型【用途】油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

販売価格(税別) ¥5,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(305種類の商品があります)
倉茂電工 600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 1本

【特長】しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。【用途】油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

「VCT ケーブル」の関連特集

ケーブル 2sq

ケーブル 2sq

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQほか、いろいろ。

ケーブル 2sqの販売特集

ケーブル

ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

ケーブルの販売特集

VCT 2sq×2

VCT 2sq×2

600V ビニルキャブタイヤケーブルやVCT ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

VCT 2sq×2の販売特集

シールド電線

シールド電線

編組シールド付計装用ケーブルやFA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有などの「欲しい」商品が見つかる!

シールド電線の販売特集

VCTF1.25

VCTF1.25

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF1.25の販売特集

VCT

VCT

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTほか、いろいろ。

VCTの販売特集

vctfケーブル

vctfケーブル

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードや自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)などの人気商品が勢ぞろい。

vctfケーブルの販売特集

2PNCT

2PNCT

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルや2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブルも人気!

2PNCTの販売特集

vct 5.5sq 3c

vct 5.5sq 3c

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

vct 5.5sq 3cの販売特集

3.5 より線 電線

3.5 より線 電線

600V ビニル絶縁電線や600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRを今すぐチェック!

3.5 より線 電線の販売特集

vct5.5

vct5.5

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

vct5.5の販売特集

耐震 ケーブル

耐震 ケーブル

耐震Jケーブルや耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFなどの人気商品が勢ぞろい。

耐震 ケーブルの販売特集