VCT 2SQ 7芯の販売特集

VCT 2SQ 7芯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCT 2SQ 7芯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工

販売価格(税別) ¥2,790〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(315種類の商品があります)
倉茂電工 600V 可動電源用ケーブル 1本 レビュー:(1)

【特長】編組導体・耐屈曲性。シースつや消し【用途】ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

「VCT 2SQ 7芯」のピックアップ商品

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトVCT 倉茂電工

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCT 1巻 レビュー:(3)

【特長】定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス【用途】汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥1,290〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
倉茂電工 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻 レビュー:(3)

【特長】電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。【用途】電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(9)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT テイコク

販売価格(税別) ¥5,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 1巻(100m)

【用途】電気機器の電源回路、配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQ 倉茂電工

販売価格(税別) ¥1,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(490種類の商品があります)
倉茂電工 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQ 1巻

【特長】電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。【用途】電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VCT 2SQ 7芯」の関連特集

ケーブル 2sq

ケーブル 2sq

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ〜100SQほか、いろいろ。

ケーブル 2sqの販売特集

VCT 2sq×2

VCT 2sq×2

600V ビニルキャブタイヤケーブルやVCT ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

VCT 2sq×2の販売特集

耐熱耐油電線

耐熱耐油電線

フッソ樹脂絶縁電線や耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFなどの「欲しい」商品が見つかる!

耐熱耐油電線の販売特集

vct5.5

vct5.5

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

vct5.5の販売特集

ロボットケーブル

ロボットケーブル

スリムロボットケーブルや多関節ロボット用ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ロボットケーブルの販売特集

vct 8芯 0.75

vct 8芯 0.75

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTやVCT ビニルキャブタイヤケーブルほか、いろいろ。

vct 8芯 0.75の販売特集

VCT 0.75sq

VCT 0.75sq

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

VCT 0.75sqの販売特集

VCT8

VCT8

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

VCT8の販売特集

VCT 100m

VCT 100m

電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100mやVCT ビニルキャブタイヤケーブルを今すぐチェック!

VCT 100mの販売特集

VCT ケーブル

VCT ケーブル

VCT ビニルキャブタイヤケーブルやソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)ほか、いろいろ。

VCT ケーブルの販売特集

ロボット線

ロボット線

ULロボットコードや300VUL規格対応可動用ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

ロボット線の販売特集

VCT 0.75

VCT 0.75

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

VCT 0.75の販売特集