VCT 4芯の販売特集

VCT 4芯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCT 4芯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

「VCT 4芯」のピックアップ商品

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF テイコク

販売価格(税別) ¥3,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。【用途】小型電気機器の内部配線、リード線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(9)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

屋外用3相200V延長コード タイカツ

販売価格(税別) ¥4,290〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タイカツ 屋外用3相200V延長コード 1本 レビュー:(22)

【特長】工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

TFハイソフトVCTF テイコク

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク TFハイソフトVCTF 1巻(100m) レビュー:(3)

【特長】柔軟、ビニルキャブタイヤ丸型コード【用途】小型電気機器の電源回路、内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(17)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT テイコク

販売価格(税別) ¥5,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 1巻(100m)

【用途】電気機器の電源回路、配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

販売価格(税別) ¥5,625〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO 三相200V延長コード(屋外用) 1本 レビュー:(4)

【特長】業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アメリカン電機 プラグ 引掛形接地3P 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 引掛タイプ > プラグ/キャップ

「VCT 4芯」の関連特集

4芯

4芯

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やマルチコアケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

4芯の販売特集

vctf 0.75 4芯

vctf 0.75 4芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

vctf 0.75 4芯の販売特集

vctf5.5 4芯

vctf5.5 4芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやソフトVCTFなどのお買い得商品がいっぱい。

vctf5.5 4芯の販売特集

4芯 200v

4芯 200v

600V/39A/4芯 ビニールキャプタイヤケーブル(20m)や33Ax20m 電力ケーブル(600V CV/4芯)も人気!

4芯 200vの販売特集

VCTF1.25×4芯

VCTF1.25×4芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF1.25×4芯の販売特集

電線 VCTF 0.3 3芯

電線 VCTF 0.3 3芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

電線 VCTF 0.3 3芯の販売特集

VCT

VCT

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTほか、いろいろ。

VCTの販売特集

VCT ケーブル

VCT ケーブル

VCT ビニルキャブタイヤケーブルやソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)ほか、いろいろ。

VCT ケーブルの販売特集

VCTF0.75×4芯 10m

VCTF0.75×4芯 10m

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

VCTF0.75×4芯 10mの販売特集

vctf 4芯

vctf 4芯

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

vctf 4芯の販売特集

vct 3.5

vct 3.5

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

vct 3.5の販売特集

ビニルキャブタイヤケーブル

ビニルキャブタイヤケーブル

600V ビニルキャブタイヤケーブルやVCT ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

ビニルキャブタイヤケーブルの販売特集