VCT(S)の販売特集

VCT(S)」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCT(S)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
三ツ星 自己支持型ビニルキャブタイヤ 1巻 レビュー:(3)

【特長】ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。【用途】ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

「VCT(S)」のピックアップ商品

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
三ツ星 スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。【用途】主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(17)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(9)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

鉄心入 屋外線 伸興電線

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
伸興電線 鉄心入 屋外線 1巻(200m)

【特長】ビニル(PVC)絶縁・被覆の自己支持形ケーブルです。架設の際に必要な抗張力を鋼線自体に持たせてあります。PVC絶縁体は屋外用として耐摩擦性、耐候性のよいものを使用しています。【用途】電話加入者の引込線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 通信ケーブル > 通信用構内ケーブル

自己支持型 75Ω充実型 同軸ケーブル 伸興電線

販売価格(税別) ¥1,790〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
伸興電線 自己支持型 75Ω充実型 同軸ケーブル 1巻

【特長】高周波同軸ケーブルの自己支持型です。架空配線用として非常に便利です。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > テレビ受信用機器 > 各種ケーブル/ユニット > 同軸ケーブル/アンテナケーブル

ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用0型) 未来工業

販売価格(税別) ¥759〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
未来工業 ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用0型) 1個ほか レビュー:(13)

【特長】取り付けが簡単に出来、増設、移設も手軽に行える簡易型。【用途】電動工具の電源・電源トロッコ,台車の電源・電動ホイスト,天井走行クレーンの電源用。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > ケーブルカッシャー > メッセンジャーワイヤー用

引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
行田電線 引込用ビニル絶縁電線 DV-R 1巻ほか レビュー:(17)

【用途】600V以下の架空引込線に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > その他絶縁電線

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥419〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(290種類の商品があります)
大電 FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

「VCT(S)」の関連特集

屋外用電線

屋外用電線

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)やソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)などの人気商品が勢ぞろい。

屋外用電線の販売特集

引込用ビニル絶縁電線 DV-R

引込用ビニル絶縁電線 DV-R

引込用ビニル絶縁電線 DV-Rやフック金物を今すぐチェック!

引込用ビニル絶縁電線 DV-Rの販売特集

同軸ケーブル 5c-2v

同軸ケーブル 5c-2v

同軸ケーブル5C-2Vや75Ω充実型 同軸ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

同軸ケーブル 5c-2vの販売特集

クレーン用ケーブル

クレーン用ケーブル

自己支持型ビニルキャブタイヤやソフトVCTFなどの「欲しい」商品が見つかる!

クレーン用ケーブルの販売特集

引込フック

引込フック

スッキリポール用 引留フックやフック金物などの「欲しい」商品が見つかる!

引込フックの販売特集

ケーブル ワイヤー入り

ケーブル ワイヤー入り

計装用ケーブル FKEV-SBやブレーキワイヤーライナー入りを今すぐチェック!

ケーブル ワイヤー入りの販売特集

高周波同軸ケーブル

高周波同軸ケーブル

同軸ケーブル 3C-2Vや50Ω充実型 同軸ケーブルほか、いろいろ。

高周波同軸ケーブルの販売特集

外線ケーブル

外線ケーブル

引込用ビニル絶縁電線 DV-Rや自己支持型 75Ω充実型 同軸ケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

外線ケーブルの販売特集

ワイヤー付ケーブル

ワイヤー付ケーブル

ミラレックスや4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)などのお買い得商品がいっぱい。

ワイヤー付ケーブルの販売特集

ホイスト用ケーブル

ホイスト用ケーブル

自己支持型ビニルキャブタイヤや(MB486)ケーブル,ホイスト ギヤシフト コントロールなどの「欲しい」商品が見つかる!

ホイスト用ケーブルの販売特集

屋外線ケーブル

屋外線ケーブル

鉄心入 屋外線やケーブルタイロープなどのお買い得商品がいっぱい。

屋外線ケーブルの販売特集

ドロップワイヤー

ドロップワイヤー

ドロップヘッド付ワイヤ Φ8mm×15.2mや鉄心入 屋外線などのお買い得商品がいっぱい。

ドロップワイヤーの販売特集