VCTソフトの販売特集 【通販モノタロウ】
 

VCTソフトの販売特集

VCTソフト」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCTソフトに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ソフトVCT 倉茂電工

販売価格 ¥2,940〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCT 1巻 レビュー:(3)

【特長】定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス【用途】汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

「VCTソフト」のピックアップ商品

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(7)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(20)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトビニールキャップタイヤケーブル ノーブランド

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ノーブランド ソフトビニールキャップタイヤケーブル 1巻 レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 富士電線工業

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 1巻 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

抜け止め十字延長コード 正和電工

販売価格 ¥769〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 抜け止め十字延長コード 1本 レビュー:(2)

【特長】マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格 ¥846〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(13)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格 ¥2,290〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(25)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格 ¥599〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(294種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻 レビュー:(101)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

延長コード KOWA(宏和工業)

販売価格 ¥1,090
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KOWA(宏和工業) 延長コード 1本 レビュー:(19)

【特長】優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。【用途】電源元の延長にご利用下さい。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格 ¥5,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

TFハイソフトVCTF テイコク

販売価格 ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク TFハイソフトVCTF 1巻(100m) レビュー:(3)

【特長】柔軟、ビニルキャブタイヤ丸型コード【用途】小型電気機器の電源回路、内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VCTソフト」の関連特集

ソフトVCTF

ソフトVCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)やソフトVCTFなどの人気商品が勢ぞろい。

ソフトVCTFの販売特集

VCTFソフト

VCTFソフト

ソフトVCTFやビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

VCTFソフトの販売特集

ソフトVCT 3.5 3 20m

ソフトVCT 3.5 3 20m

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)やソフトVCTなどのお買い得商品がいっぱい。

ソフトVCT 3.5 3 20mの販売特集

TFハイソフトVCTF

TFハイソフトVCTF

TFハイソフトVCTFやソフトVCTFなどの「欲しい」商品が見つかる!

TFハイソフトVCTFの販売特集

ソフトVCT

ソフトVCT

ソフトVCTやソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)などのお買い得商品がいっぱい。

ソフトVCTの販売特集

照明

照明

LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)やクリップライトを今すぐチェック!

照明の販売特集

電動工具

電動工具

(よりどり3点19800円) ドライバドリルやハイパーソーも人気!

電動工具の販売特集

作業工具

作業工具

ミニ圧着工具や47pcs 工具セット(電池式ドライバー付)などの人気商品が勢ぞろい。

作業工具の販売特集

OA/PC用品

OA/PC用品

コピー用紙や手締めネジなど。

OA/PC用品の販売特集

電気材料

電気材料

組端子台やキャプコン OA-1ウスも人気!

電気材料の販売特集

SK-11

SK-11

六角軸3倍スピードドリルやドリルチャックなどの「欲しい」商品が見つかる!

SK-11の販売特集

TRUSCO

TRUSCO

スモールローラー(万能用)やリチウム万能グリスなどの「欲しい」商品が見つかる!

TRUSCOの販売特集