VCTケーブルの販売特集

VCTケーブル」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCTケーブルに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT テイコク

販売価格(税別) ¥5,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 1巻(100m)

【用途】電気機器の電源回路、配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

「VCTケーブル」のピックアップ商品

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(9)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトVCT 倉茂電工

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(85種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCT 1巻 レビュー:(3)

【特長】定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス【用途】汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

販売価格(税別) ¥490〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(214種類の商品があります)
大電 FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 可動用ケーブル

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥1,290〜
特価
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
倉茂電工 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 1巻 レビュー:(3)

【特長】電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。【用途】電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(17)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(82種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(7)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
富士電線工業 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(5)

【特長】絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。【用途】600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2CT

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

「VCTケーブル」の関連特集

ケーブル

ケーブル

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなど。

ケーブルの販売特集

VCT 2sq×2

VCT 2sq×2

600V ビニルキャブタイヤケーブルやVCT ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

VCT 2sq×2の販売特集

VCT ビニルキャブタイヤケーブル

VCT ビニルキャブタイヤケーブル

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

VCT ビニルキャブタイヤケーブルの販売特集

vctfケーブル

vctfケーブル

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードや自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)などの人気商品が勢ぞろい。

vctfケーブルの販売特集

VCTF1.25

VCTF1.25

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF1.25の販売特集

VCT

VCT

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTほか、いろいろ。

VCTの販売特集

cvtケーブル

cvtケーブル

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

cvtケーブルの販売特集

2PNCT

2PNCT

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルや2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブルも人気!

2PNCTの販売特集

CVケーブル

CVケーブル

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

CVケーブルの販売特集

VCT 2SQ 7芯

VCT 2SQ 7芯

600V 可動電源用ケーブルやVCT ビニルキャブタイヤケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

VCT 2SQ 7芯の販売特集

vct 8芯 0.75

vct 8芯 0.75

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTやVCT ビニルキャブタイヤケーブルほか、いろいろ。

vct 8芯 0.75の販売特集

VCT222

VCT222

ソフトVCTやソフトVCTFなどのお買い得商品がいっぱい。

VCT222の販売特集