VCT3.5SQx3Cの販売特集

VCT3.5SQx3C」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCT3.5SQx3Cに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

「VCT3.5SQx3C」のピックアップ商品

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(9)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT テイコク

販売価格(税別) ¥5,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 1巻(100m)

【用途】電気機器の電源回路、配線に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) 1巻(20m)ほか レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(17)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 1巻 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトビニールキャップタイヤケーブル ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ノーブランド ソフトビニールキャップタイヤケーブル 1巻 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

木製ヤスリ柄 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥100〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
新潟精機(SK) 木製ヤスリ柄 1個 レビュー:(10)

【特長】手になじむ木製グリップ ヤスリ単体に取り付けることにより、作業性がアップします。【用途】ヤスリサイズに合わせて使います。

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > ヤスリ > ヤスリ柄

「VCT3.5SQx3C」の関連特集

VCT3.5

VCT3.5

VCT ビニルキャブタイヤケーブルやソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)ほか、いろいろ。

VCT3.5の販売特集

vct3.5sq

vct3.5sq

VCT ビニルキャブタイヤケーブルやソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)ほか、いろいろ。

vct3.5sqの販売特集

VCT

VCT

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTほか、いろいろ。

VCTの販売特集

手ヤスリ

手ヤスリ

ヤスリホルダーやヤスリ柄などの人気商品が勢ぞろい。

手ヤスリの販売特集

vct 8芯 0.75

vct 8芯 0.75

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTやVCT ビニルキャブタイヤケーブルほか、いろいろ。

vct 8芯 0.75の販売特集

やすりハンドル

やすりハンドル

ヤスリ木柄やプラスチックヤスリハンドル(グリーン)などの人気商品が勢ぞろい。

やすりハンドルの販売特集

丸ケーブル

丸ケーブル

ソフトビニールキャップタイヤケーブルや耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

丸ケーブルの販売特集

プラスチック柄

プラスチック柄

ハンドル(ネジ式タイプ)やプラスチックヤスリハンドル(ブルー)などの人気商品が勢ぞろい。

プラスチック柄の販売特集

電線 4P

電線 4P

600V ビニルキャブタイヤケーブルやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻を今すぐチェック!

電線 4Pの販売特集

木工用クラフトヤスリ

木工用クラフトヤスリ

木工用クラフトヤスリや木工用クラフトヤスリ 3PCセットなどのお買い得商品がいっぱい。

木工用クラフトヤスリの販売特集

樹脂柄

樹脂柄

ヤスリ柄やハンドル(ネジ式タイプ)など。

樹脂柄の販売特集

柄付ヤスリ

柄付ヤスリ

木製ヤスリ柄や鉄工用ヤスリ 平などの人気商品が勢ぞろい。

柄付ヤスリの販売特集