VCTF 0.5 2芯の販売特集

VCTF 0.5 2芯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCTF 0.5 2芯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VCTF 0.5 2芯」のピックアップ商品

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 テイコク

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装 1巻(100m) レビュー:(6)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトビニールキャップタイヤケーブル ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ノーブランド ソフトビニールキャップタイヤケーブル 1巻 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オーナンバ ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(100m) レビュー:(1)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。【用途】交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(29)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 1巻 レビュー:(4)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。【用途】家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(17)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(183)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(9)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
富士電線工業 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(5)

【特長】絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。【用途】600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2CT

「VCTF 0.5 2芯」の関連特集

vctf 0.5 2c

vctf 0.5 2c

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードや耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFなどの人気商品が勢ぞろい。

vctf 0.5 2cの販売特集

hiv

hiv

難燃性ポリエチレンシースケーブルや1000V蛍光放電灯電線などのお買い得商品がいっぱい。

hivの販売特集

vctf0.5

vctf0.5

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

vctf0.5の販売特集

hiv電線

hiv電線

難燃性ポリエチレンシースケーブルや機器配線用電線(エコタイプ)など。

hiv電線の販売特集

VCTF2.0-4C

VCTF2.0-4C

TFハイソフトVCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

VCTF2.0-4Cの販売特集

VCTF 0.75 4C

VCTF 0.75 4C

ビニルキャブタイヤ丸形コードやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

VCTF 0.75 4Cの販売特集

配線 より線

配線 より線

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線や電気機器用ビニル絶縁電線 KIVなど。

配線 より線の販売特集

VCTF 2sq-3C

VCTF 2sq-3C

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやプラグ付電源用コード 3m 灰ほか、いろいろ。

VCTF 2sq-3Cの販売特集

VCTF 黒

VCTF 黒

ソフトVCTFや耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードほか、いろいろ。

VCTF 黒の販売特集

ケーブルVCTF

ケーブルVCTF

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードや自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)などの人気商品が勢ぞろい。

ケーブルVCTFの販売特集

VCTF0.3SQ

VCTF0.3SQ

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)ほか、いろいろ。

VCTF0.3SQの販売特集

vctf 100

vctf 100

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

vctf 100の販売特集