VCTF 0.75 10の販売特集

VCTF 0.75 10」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCTF 0.75 10に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VCTF 0.75 10」のピックアップ商品

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランド ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 1巻 レビュー:(9)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。屋外暴露試験で5年間大きなヒビ割れなし。 据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】600V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトビニールキャップタイヤケーブル ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ノーブランド ソフトビニールキャップタイヤケーブル 1巻 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

TFハイソフトVCTF テイコク

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク TFハイソフトVCTF 1巻(100m) レビュー:(3)

【特長】柔軟、ビニルキャブタイヤ丸型コード【用途】小型電気機器の電源回路、内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻 レビュー:(6)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

配線コード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥579〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ 配線コード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(184)

【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用シングルコード

「VCTF 0.75 10」の関連特集

VCTF0.75□×2

VCTF0.75□×2

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF0.75□×2の販売特集

VCTF 3.5

VCTF 3.5

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF 3.5の販売特集

VCTF2-3C

VCTF2-3C

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやプラグ付電源用コード 3m 灰ほか、いろいろ。

VCTF2-3Cの販売特集

VCTF 0.75 3c

VCTF 0.75 3c

ソフトVCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

VCTF 0.75 3cの販売特集

VCT 0.75

VCT 0.75

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600V ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

VCT 0.75の販売特集

VCTF

VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

VCTFの販売特集

vctfk 0.75

vctfk 0.75

ビニルキャブタイヤ長円形コードやビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付などのお買い得商品がいっぱい。

vctfk 0.75の販売特集

vctf 0.75 4芯

vctf 0.75 4芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

vctf 0.75 4芯の販売特集

VCTF2.0-4C

VCTF2.0-4C

TFハイソフトVCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

VCTF2.0-4Cの販売特集

vct 8芯 0.75

vct 8芯 0.75

600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTやVCT ビニルキャブタイヤケーブルほか、いろいろ。

vct 8芯 0.75の販売特集

電線 VCTF 0.3 3芯

電線 VCTF 0.3 3芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

電線 VCTF 0.3 3芯の販売特集

vctf0.5 3 芯

vctf0.5 3 芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

vctf0.5 3 芯の販売特集