VCTF-A-0.75-2Cの販売特集

VCTF-A-0.75-2C」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCTF-A-0.75-2Cに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
川崎電線 プラグ付電源用コード 3m 灰 1本

【特長】屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。【用途】屋内の小形電気機械器具用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

「VCTF-A-0.75-2C」のピックアップ商品

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

電源コード 3ピン 行田電線

販売価格(税別) ¥659〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
行田電線 電源コード 3ピン 1本 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KHD ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 1本 レビュー:(13)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

電源プラグコード(機器用) 日東工業

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工業 電源プラグコード(機器用) 1本 レビュー:(4)

【特長】短尺ですのでラック内配線に適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > 盤用パーツ > 電源部品

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥368〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 1本 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KHD ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 1本 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

電源ケーブル エレコム

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム 電源ケーブル 1本 レビュー:(7)

【特長】パソコン、周辺機器などと家庭用コンセントを接続するケーブルです。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 延長コード・電源コード

修理用取替えコード 正和電工

販売価格(税別) ¥979〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
正和電工 修理用取替えコード 1本 レビュー:(29)

【特長】電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

「VCTF-A-0.75-2C」の関連特集

電源コード 交換

電源コード 交換

修理用取替えコードや電源コード 2極接地プラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

電源コード 交換の販売特集

VCTF 2芯 0.75sq

VCTF 2芯 0.75sq

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやプラグ付電源用コード 3m 灰ほか、いろいろ。

VCTF 2芯 0.75sqの販売特集

VCTF2.0 3芯

VCTF2.0 3芯

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

VCTF2.0 3芯の販売特集

VCTF2-3C

VCTF2-3C

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやプラグ付電源用コード 3m 灰ほか、いろいろ。

VCTF2-3Cの販売特集

電源ケーブル 3ピン

電源ケーブル 3ピン

電源コード 3ピンや電源コードも人気!

電源ケーブル 3ピンの販売特集

電源コード アース端子

電源コード アース端子

3P抜け止め電源タップや高性能雷連動タップほか、いろいろ。

電源コード アース端子の販売特集

ソケット電源 コンセント

ソケット電源 コンセント

ACアダプタ用直結プラグ(2P)や電源ケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

ソケット電源 コンセントの販売特集

プラグ付コード

プラグ付コード

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付やビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付ほか、いろいろ。

プラグ付コードの販売特集

ACコード

ACコード

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付やACコードも人気!

ACコードの販売特集

ac200v用ケーブル

ac200v用ケーブル

電源プラグコードやビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付など。

ac200v用ケーブルの販売特集

3ピン ケーブル

3ピン ケーブル

AVケーブル(RCAピンプラグ)や電源コード 3ピンを今すぐチェック!

3ピン ケーブルの販売特集

コンセントコード

コンセントコード

修理用取替えコードやコンセントバー用電源コードも人気!

コンセントコードの販売特集