VCTFコード 100M品の販売特集

VCTFコード 100M品」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCTFコード 100M品に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オーナンバ ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(100m) レビュー:(1)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。【用途】交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VCTFコード 100M品」のピックアップ商品

電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工

販売価格(税別) ¥12,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 1巻

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯〜3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。【用途】家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ長円形コード 1巻(100m) レビュー:(8)

【特長】ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。【用途】持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 1巻 レビュー:(4)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。【用途】家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オーナンバ ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) 1巻

【特長】軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。【用途】100V以下の電子機器等の伝送用として。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

平型ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m) レビュー:(21)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

販売価格(税別) ¥5,790〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KHD ビニルキャブタイヤ長円形コード 1巻(100m)

【特長】耐水性、可とう性、加工性に優れています。【用途】家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 テイコク

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装 1巻(100m) レビュー:(6)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KHD ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 1本 レビュー:(13)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VCTFコード 100M品」の関連特集

VCTF

VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

VCTFの販売特集

VCTF 2芯 0.75sq

VCTF 2芯 0.75sq

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやプラグ付電源用コード 3m 灰ほか、いろいろ。

VCTF 2芯 0.75sqの販売特集

VCTFコード 10M品

VCTFコード 10M品

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやコバンコード1.25コード15Mなどの「欲しい」商品が見つかる!

VCTFコード 10M品の販売特集

VCTFK

VCTFK

ビニルキャブタイヤ長円形コードや小判型VCTFKビニールキャブタイヤコードほか、いろいろ。

VCTFKの販売特集

VCTFK1.25

VCTFK1.25

ビニルキャブタイヤ長円形コードやビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付などのお買い得商品がいっぱい。

VCTFK1.25の販売特集

VCTF1.25×2芯

VCTF1.25×2芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF1.25×2芯の販売特集

vctfk 0.75

vctfk 0.75

ビニルキャブタイヤ長円形コードやビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付などのお買い得商品がいっぱい。

vctfk 0.75の販売特集

VCTF 4C

VCTF 4C

ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)やビニルキャブタイヤ丸形コードなど。

VCTF 4Cの販売特集

VCTF 2芯

VCTF 2芯

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻ほか、いろいろ。

VCTF 2芯の販売特集

VCTF 0.5 2芯

VCTF 0.5 2芯

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

VCTF 0.5 2芯の販売特集

ビニルキャプタイヤケーブル

ビニルキャプタイヤケーブル

柔軟ビニルキャブタイヤケーブルやビニルキャブタイヤ丸形コードも人気!

ビニルキャプタイヤケーブルの販売特集

PS22-W 15A

PS22-W 15A

電磁弁(桃太郎U) ピストン式や電磁弁(桃太郎U) ダイヤフラム式ほか、いろいろ。

PS22-W 15Aの販売特集