VCTF1.25 100mの販売特集

VCTF1.25 100m」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCTF1.25 100mに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VCTF1.25 100m」のピックアップ商品

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

マニホールド部品 SY50M-11 SMC

販売価格(税別) ¥389
出荷目安:8日
SMC マニホールド部品 SY50M-11 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(30)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランド ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

プラスチックボックス 内外電機

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
内外電機 プラスチックボックス 1面 レビュー:(17)

【特長】海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリー > プラボックス > アルミ・プラボックス

耐油、耐熱、柔軟VCTF ハイパーソフト300 テイコク

販売価格(税別) ¥9,490〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
テイコク 耐油、耐熱、柔軟VCTF ハイパーソフト300 1巻

【特長】75℃耐熱PVC、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。軟銅集合より線【用途】油の飛散する工作機械や許容電流アップが必要な部分の配線。固定配線・軽微移動用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > FA用ケーブル > 固定用ケーブル

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

TFハイソフトVCTF テイコク

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク TFハイソフトVCTF 1巻(100m) レビュー:(3)

【特長】柔軟、ビニルキャブタイヤ丸型コード【用途】小型電気機器の電源回路、内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オーナンバ ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(100m) レビュー:(1)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。【用途】交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VCTF1.25 100m」の関連特集

VCT 2sq×2

VCT 2sq×2

600V ビニルキャブタイヤケーブルやVCT ビニルキャブタイヤケーブルも人気!

VCT 2sq×2の販売特集

フレキシブル フラットケーブル

フレキシブル フラットケーブル

フラットケーブルスダレタイプやフラットケーブルシールドを今すぐチェック!

フレキシブル フラットケーブルの販売特集

VCTF 2sq-3C

VCTF 2sq-3C

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやプラグ付電源用コード 3m 灰ほか、いろいろ。

VCTF 2sq-3Cの販売特集

pvc線

pvc線

PVC屋内線 TIV-Fや消防用耐熱電線などのお買い得商品がいっぱい。

pvc線の販売特集

VCTF2.0-4C

VCTF2.0-4C

TFハイソフトVCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

VCTF2.0-4Cの販売特集

VCTF 0.5 2芯

VCTF 0.5 2芯

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

VCTF 0.5 2芯の販売特集

8芯 コード

8芯 コード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやTFハイソフトVCTFなどの人気商品が勢ぞろい。

8芯 コードの販売特集

フラットフレキシブルケーブル

フラットフレキシブルケーブル

アナログ入力ターミナル SRT2-AD04やフラットケーブルシールドなど。

フラットフレキシブルケーブルの販売特集

vctf 100

vctf 100

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

vctf 100の販売特集

VCTF0.3SQ

VCTF0.3SQ

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)ほか、いろいろ。

VCTF0.3SQの販売特集

VCTF 0.75 4C

VCTF 0.75 4C

ビニルキャブタイヤ丸形コードやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

VCTF 0.75 4Cの販売特集

VCTF電線 20m

VCTF電線 20m

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)などの「欲しい」商品が見つかる!

VCTF電線 20mの販売特集