VCTF1.25×2芯の販売特集

VCTF1.25×2芯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCTF1.25×2芯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(116)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VCTF1.25×2芯」のピックアップ商品

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトVCTF 倉茂電工

販売価格(税別) ¥4,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
倉茂電工 ソフトVCTF 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性【用途】各種小型電気機器への配線 工作機械への配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF テイコク

販売価格(税別) ¥3,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。【用途】小型電気機器の内部配線、リード線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ソフトビニールキャップタイヤケーブル ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ノーブランド ソフトビニールキャップタイヤケーブル 1巻 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥888〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(16)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

電動工具取替えコード KOWA(宏和工業)

販売価格(税別) ¥629〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KOWA(宏和工業) 電動工具取替えコード 1個 レビュー:(2)

【特長】端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

1.25mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー エスコ

販売価格(税別) ¥3,700
3営業日後以内
エスコ 1.25mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 手動型

延長コード(12A 125V 黄色) ニシガキ工業

販売価格(税別) ¥1,490
2営業日後以内
ニシガキ工業 延長コード(12A 125V 黄色) 1個

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(574種類の商品があります)
三ツ星 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(17)

【特長】絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。【用途】鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > 2PNCT

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(8)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工

販売価格(税別) ¥12,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 1巻

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯〜3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。【用途】家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VCTF1.25×2芯」の関連特集

キャップタイヤケーブル

キャップタイヤケーブル

ソフトビニールキャップタイヤケーブルや2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブルなどの「欲しい」商品が見つかる!

キャップタイヤケーブルの販売特集

VCTF ストリッパー

VCTF ストリッパー

ワイヤーストリッパーやオートマルチストリッパほか、いろいろ。

VCTF ストリッパーの販売特集

VCT 4芯

VCT 4芯

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードなど。

VCT 4芯の販売特集

VCTF 2芯

VCTF 2芯

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻ほか、いろいろ。

VCTF 2芯の販売特集

vctf1.25×3芯

vctf1.25×3芯

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)ほか、いろいろ。

vctf1.25×3芯の販売特集

VCTF1.25

VCTF1.25

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF1.25の販売特集

VCTF1.25×4芯

VCTF1.25×4芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF1.25×4芯の販売特集

VCTF0.75×2芯

VCTF0.75×2芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF0.75×2芯の販売特集

VCTF

VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

VCTFの販売特集

VCTF2.0×2芯

VCTF2.0×2芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF2.0×2芯の販売特集

VCT

VCT

VCT ビニルキャブタイヤケーブルや600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCTほか、いろいろ。

VCTの販売特集

マキタ 電源コード

マキタ 電源コード

修理用取替えコードやデンゲンコードなどの「欲しい」商品が見つかる!

マキタ 電源コードの販売特集