VCTF2.0×2芯の販売特集 【通販モノタロウ】
 

VCTF2.0×2芯の販売特集

VCTF2.0×2芯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVCTF2.0×2芯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻ほか レビュー:(105)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VCTF2.0×2芯」のピックアップ商品

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(65)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
タイカツ 2.0SQ太線延長コード(十字型) 1本 レビュー:(20)

【特長】電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥5,890〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】反発弾性値(20℃)が約30%で柔らかい。据置配線で-30℃まで使用可能。水中据置配線で5年間使用後、絶縁抵抗規格値をクリア。 難燃性試験(JIS)で10秒以内に自己消火。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(21)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ノーブランド ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF テイコク

販売価格(税別) ¥3,990〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
テイコク 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 1巻(100m) レビュー:(4)

【特長】柔軟性に富み、シースは耐寒性に優れる。【用途】小型電気機器の内部配線、リード線。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

マイクコード MVVS 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
富士電線工業 マイクコード MVVS 1巻 レビュー:(4)

【用途】OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 用途別ケーブル

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格(税別) ¥846〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(15)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,590〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
富士電線工業 VCT ビニルキャブタイヤケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(27)

【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

ソフトビニールキャップタイヤケーブル ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,290〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ノーブランド ソフトビニールキャップタイヤケーブル 1巻 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士電線工業 ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 1巻 レビュー:(5)

【特長】柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
タイカツ ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) 1本 レビュー:(4)

【特長】ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > 延長コード

「VCTF2.0×2芯」の関連特集

vctf2.0

vctf2.0

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

vctf2.0の販売特集

VCTF1.25×2芯

VCTF1.25×2芯

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

VCTF1.25×2芯の販売特集

MVVS0.75SQx2C

MVVS0.75SQx2C

マイクコード MVVSや編組シールド付計装用ケーブルなど。

MVVS0.75SQx2Cの販売特集

VCTF0.75×2芯

VCTF0.75×2芯

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTF0.75×2芯の販売特集

VCTF

VCTF

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードやビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻などのお買い得商品がいっぱい。

VCTFの販売特集

PF管

PF管

PF管やミラフレキSS(PFS)などの「欲しい」商品が見つかる!

PF管の販売特集

3芯 キャブタイヤ

3芯 キャブタイヤ

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)や300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)などのお買い得商品がいっぱい。

3芯 キャブタイヤの販売特集

圧着端子

圧着端子

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形や銅線用 裸圧着端子 丸形ほか、いろいろ。

圧着端子の販売特集

延長コード 20m 15A

延長コード 20m 15A

15A 1ツ口ソフト延長コードや2.0SQ太線延長コード(十字型)など。

延長コード 20m 15Aの販売特集

VCTF 0.5 2芯

VCTF 0.5 2芯

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

VCTF 0.5 2芯の販売特集

3芯 延長コード

3芯 延長コード

ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)やトリプルポッキン延長コードアース付など。

3芯 延長コードの販売特集

vctf0.5 3 芯

vctf0.5 3 芯

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻やVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

vctf0.5 3 芯の販売特集