VFコードの販売特集 【通販モノタロウ】
 

VFコードの販売特集

VFコード」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVFコードに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業

販売価格(税別) ¥7,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
清和工業 VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 1巻(100m) レビュー:(2)

【特長】器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

「VFコード」のピックアップ商品

平行線 VFFビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード 1本 レビュー:(4)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。【用途】小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

平型ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m) レビュー:(21)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工

販売価格(税別) ¥12,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 1巻

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯〜3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。【用途】家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻ほか レビュー:(105)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥362〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 1本 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電源コード

棒端子(TUB-1.25) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥239
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) 棒端子(TUB-1.25) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 端子 / スリーブ > 圧着端子 > 棒端子

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(6)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

ダブルコード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ダブルコード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(119)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 テイコク

販売価格(税別) ¥669〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1巻 レビュー:(18)

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(21)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(65)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

「VFコード」の関連特集

平行コード

平行コード

平行線 VFFビニールコードやVFFコード(器具用ビニール平型平行線)ほか、いろいろ。

平行コードの販売特集

小判 コード

小判 コード

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコードや平型ビニルコードほか、いろいろ。

小判 コードの販売特集

電線平行ビニール線

電線平行ビニール線

平行線 VFFビニールコードや平型ビニルコードなど。

電線平行ビニール線の販売特集

平行線 VFFビニールコード

平行線 VFFビニールコード

平行線 VFFビニールコードやVFFコード(器具用ビニール平型平行線)ほか、いろいろ。

平行線 VFFビニールコードの販売特集

vff0.75

vff0.75

平型ビニルコードやVFF0.75(W)を今すぐチェック!

vff0.75の販売特集

蛍光灯 コード

蛍光灯 コード

省エネ蛍光灯「ファイブエコ」や角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)ほか、いろいろ。

蛍光灯 コードの販売特集

ビニル平形コード

ビニル平形コード

ビニル平形コード VFFやVFFビニル平形コード/スピーカーコードも人気!

ビニル平形コードの販売特集

FK-100BD

FK-100BD

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードや耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コードなどの「欲しい」商品が見つかる!

FK-100BDの販売特集

VFF 0.3

VFF 0.3

VFFビニル平形コード/スピーカーコードや平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)など。

VFF 0.3の販売特集

ビニル平型コード

ビニル平型コード

平型ビニルコードやビニル平形コード VFFも人気!

ビニル平型コードの販売特集

電線 平型

電線 平型

平型ビニルコードや異色平行線 VFFビニールコードを今すぐチェック!

電線 平型の販売特集

電線 vff 2

電線 vff 2

平型ビニルコードや平行線 VFFビニールコードなど。

電線 vff 2の販売特集