VFシリーズの販売特集

VFシリーズ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVFシリーズに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

フィルターエレメント VFシリーズ 妙徳

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
妙徳 フィルターエレメント VFシリーズ 1個

【特長】真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空用補器

「VFシリーズ」のピックアップ商品

VF1000/3000/5000 Series(VF〜) SMC

販売価格(税別) ¥95〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
SMC VF1000/3000/5000 Series(VF〜) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000/3000/5000 シリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥11,645〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ 1個

【特長】・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ VF シリーズ

高機能インバータ TOSVERT VF-AS1シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

販売価格(税別) ¥38,900〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 高機能インバータ TOSVERT VF-AS1シリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】高調波抑制、力率改善。高周波ノイズ低減。EASYキーによる簡単設定。据付、試運転調整、メンテナンスも簡単。抜群のモータコントロール性能。搬送・昇降用途に最適な専用機能。My機能でカスタマイズ。通信・ネットワーク対応。充実したオプション対応。幅広い用途に対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

真空フィルタ VFシリーズ 妙徳

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
妙徳 真空フィルタ VFシリーズ 1個

【特長】薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。【用途】真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > 真空機器 > 真空用補器

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥9,010〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ VF シリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥9,010〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ 1個

【特長】・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ VF シリーズ

多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S15 東芝シュネデール・インバータ

販売価格(税別) ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:101日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S15 1台 レビュー:(4)

【特長】大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥9,818〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ 1個

【特長】・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ VF シリーズ

高機能インバータ VF-AS1 東芝

販売価格(税別) ¥399,000〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
東芝 高機能インバータ VF-AS1 1個

【特長】【高トルク特性】 独自のスマートベクトル制御で、カ行のみならず回生領域も安定しており、0.3Hz-200%の始動トルクで低速から一気に加速します。 【高調波抑制・力率改善】 標準内蔵の直流リアクトルで電源高調波を抑制し、力率を向上させます。 (200V-11〜45kW、400V-18.5〜75kW) 【ノイズ低減】 標準でノイズフィルタを内蔵しています。 (200V-0.4〜45kW、400V-0.75〜500kW) 【発電制動駆動回路内蔵】 160kWまで標準で発電制動駆動回路を内蔵し、搬送、昇降用途に最適です。 【簡易シーケンス機能】 論理演算、内部データ演算をプログラミングできるMy機能を搭載しています。 【充実の通信ネットワーク】 RS485通信を標準装備し、オプションで各種ネットワークに対応します。 【簡単設定】 クイックモードで、選択したパラメータのみ表示でき、設定が簡単です。 【設置・メンテナンス性向上】 着脱式制御端子台の採用、部品の寿命警報出力で、設置やメンテナンスが簡単です。 放熱フィンを盤の外へ出して、盤を小形化できます。

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > 伝導機器関連 > その他 > 自動化・制御機器

簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 1台 レビュー:(3)

【特長】【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示〜簡単モード〜】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内〜ガイダンス機能〜】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示〜ヒストリ機能〜】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索〜変更検索〜】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。【用途】食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥9,010〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(128種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ VF シリーズ

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥9,818〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ VF シリーズ

「VFシリーズ」の関連特集

smc din形ターミナル

smc din形ターミナル

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)やメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Seriesなどの「欲しい」商品が見つかる!

smc din形ターミナルの販売特集

smc vf3140

smc vf3140

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズや30 Series(30-VF3140)などの「欲しい」商品が見つかる!

smc vf3140の販売特集

コンバム

コンバム

真空発生器(コンバム)や真空エジェクタフィルタ一体形 CVFコンバムも人気!

コンバムの販売特集

smc VF3130-2G1-02

smc VF3130-2G1-02

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズや5ポートパイロット形ソレノイドバルブも人気!

smc VF3130-2G1-02の販売特集

VF Series

VF Series

VF1000/3000/5000 Series(VF〜)やV Series(VFS3600)などの人気商品が勢ぞろい。

VF Seriesの販売特集

リアクトル

リアクトル

小形交流リアクトルやSYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ DLリアクトルを今すぐチェック!

リアクトルの販売特集

VF1000/3000/5000 Series

VF1000/3000/5000 Series

VF1000/3000/5000 Series(VF〜)や5ポートソレノイドバルブ VFシリーズなど。

VF1000/3000/5000 Seriesの販売特集

VF

VF

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズや多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S15などの「欲しい」商品が見つかる!

VFの販売特集

vf5120

vf5120

5ポートパイロット形ソレノイドバルブやVF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5120)などのお買い得商品がいっぱい。

vf5120の販売特集

smc vf3000

smc vf3000

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズやVF1000/3000/5000 Series(VF〜)など。

smc vf3000の販売特集

vf3140

vf3140

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズやV Series(VF3140Y)も人気!

vf3140の販売特集

smc 3130

smc 3130

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズやソレノイドバルブ (VZ5120-2〜)も人気!

smc 3130の販売特集