VFFの販売特集 【通販モノタロウ】
 

VFFの販売特集

VFF」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVFFに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

平型ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m) レビュー:(21)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

「VFF」のピックアップ商品

平型ビニルコード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 平型ビニルコード 1巻ほか レビュー:(19)

【特長】300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

平型ビニルコード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥499〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 平型ビニルコード 1巻 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

平行線 VFFビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード 1本 レビュー:(4)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。【用途】小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業

販売価格(税別) ¥7,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
清和工業 VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 1巻(100m) レビュー:(2)

【特長】器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 1巻(100m)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。【用途】単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥362〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 1本 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電源コード

ダブルコード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ダブルコード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(117)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(1)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工 小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード 1巻 レビュー:(3)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。【用途】家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(6)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻ほか レビュー:(105)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

平型プラグ オーム電機

販売価格(税別) ¥79
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オーム電機 平型プラグ 1個 レビュー:(7)

【特長】プラグの交換用に

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

「VFF」の関連特集

電線 100v

電線 100v

平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)や平型ビニルコードなど。

電線 100vの販売特集

VFF 1.25

VFF 1.25

平型ビニルコードや1.25コード20Mほか、いろいろ。

VFF 1.25の販売特集

VVF

VVF

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVFの販売特集

vff0.75

vff0.75

平型ビニルコードやVFF0.75(W)を今すぐチェック!

vff0.75の販売特集

VFF 0.3

VFF 0.3

VFFビニル平形コード/スピーカーコードや平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)など。

VFF 0.3の販売特集

vff2.0

vff2.0

平型ビニルコードやビニル平形コード VFFも人気!

vff2.0の販売特集

VCTFK

VCTFK

ビニルキャブタイヤ長円形コードや小判型VCTFKビニールキャブタイヤコードほか、いろいろ。

VCTFKの販売特集

VF

VF

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズやVF1000/3000/5000 Series(VF〜)など。

VFの販売特集

平行ビニール

平行ビニール

異色平行線 VFFビニールコードやVFFビニル平形コード/スピーカーコードを今すぐチェック!

平行ビニールの販売特集

平行線 VFFビニールコード

平行線 VFFビニールコード

平行線 VFFビニールコードやVFFコード(器具用ビニール平型平行線)ほか、いろいろ。

平行線 VFFビニールコードの販売特集

vff 2sq

vff 2sq

ビニル平形コード VFFやVFFビニル平形コード/スピーカーコードも人気!

vff 2sqの販売特集

蛍光灯 コード

蛍光灯 コード

省エネ蛍光灯「ファイブエコ」や角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)ほか、いろいろ。

蛍光灯 コードの販売特集