VFF0.75SQの販売特集

VFF0.75SQ」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVFF0.75SQに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニル平形コード VFF KHD

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード VFF 1巻(100m) レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

「VFF0.75SQ」のピックアップ商品

VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
協和ハーモネット VFFビニル平形コード/スピーカーコード 1個 レビュー:(6)

【特長】耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。【用途】オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

ビニル平形コード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オーナンバ ビニル平形コード 1巻 レビュー:(5)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 C極性突起があり、極性識別が容易です。【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥368〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 1本 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電源コード

VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
協和ハーモネット VFFビニル平形コード 1個 レビュー:(3)

【特長】耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。【用途】ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

平型ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m) レビュー:(21)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

平行線 VFFビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード 1本 レビュー:(4)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。【用途】小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPY

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
JAPPY ビニル平形コード (VFFケーブル) 1巻

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

ダブルコード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ダブルコード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(127)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業

販売価格(税別) ¥7,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
清和工業 VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 1巻(100m) レビュー:(2)

【特長】器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 1巻(100m)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。【用途】単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KHD ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 1本 レビュー:(13)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTFK

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 1巻(10m)ほか レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

「VFF0.75SQ」の関連特集

VFF

VFF

平型ビニルコードやVFFコード(器具用ビニール平型平行線)などのお買い得商品がいっぱい。

VFFの販売特集

vff0.75

vff0.75

平型ビニルコードやVFFビニル平形コードなど。

vff0.75の販売特集

電線 100m 白 2芯 より線

電線 100m 白 2芯 より線

TFハイソフトVCTFや小判型VCTFKビニールキャブタイヤコードなどのお買い得商品がいっぱい。

電線 100m 白 2芯 より線の販売特集

ケーブル 耐水

ケーブル 耐水

FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有や2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブルなどの人気商品が勢ぞろい。

ケーブル 耐水の販売特集

VFF 1.25

VFF 1.25

平型ビニルコードや1.25コード20Mほか、いろいろ。

VFF 1.25の販売特集

平型ビニルコード

平型ビニルコード

平型ビニルコードや平行線 VFFビニールコードなど。

平型ビニルコードの販売特集

VFF 0.3

VFF 0.3

VFFビニル平形コード/スピーカーコードや平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)など。

VFF 0.3の販売特集

VVF

VVF

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVFの販売特集

電線平行ビニール線

電線平行ビニール線

平行線 VFFビニールコードや平型ビニルコードなど。

電線平行ビニール線の販売特集

コード線

コード線

VFFビニル平形コードやAVコード(自動車用低電圧線)を今すぐチェック!

コード線の販売特集

平形ケーブル 0.75

平形ケーブル 0.75

平型ビニルコードやVFFコード(器具用ビニール平型平行線)などのお買い得商品がいっぱい。

平形ケーブル 0.75の販売特集

ビニル平形コード VFF

ビニル平形コード VFF

ビニル平形コード VFFやVFFビニル平形コード/スピーカーコードも人気!

ビニル平形コード VFFの販売特集