VFS11の販売特集 【通販モノタロウ】
 

VFS11の販売特集

VFS11」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVFS11に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S15 東芝シュネデール・インバータ

販売価格 ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S15 1台 レビュー:(3)

【特長】大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

「VFS11」のピックアップ商品

空調用ファン・ポンプ専用インバータ TOSVERT VF-FS1シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

販売価格 ¥29,900〜
5営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 空調用ファン・ポンプ専用インバータ TOSVERT VF-FS1シリーズ 1台

【特長】省スペース、省配線:。ノイズフィルタを内蔵し、従来必要であった各オプションが不要となり大幅な省スペースと省配線を実現しました。進化した高調波抑制、ノイズ低減。長寿命、簡単メンテナンス。空調機器専用機能:。空調用途に最適な専用機能を標準内蔵。省エネ効果向上、簡単操作。サポートツール、豊富なオプション対応:。通信ソフトウェアPCM001Zでパソコンからパラメータの編集、モニタ、データトレースができ、インバータの立上げからメンテナンスまで簡単に対応できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

販売価格 ¥13,900〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 1台 レビュー:(3)

【特長】【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示〜簡単モード〜】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内〜ガイダンス機能〜】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示〜ヒストリ機能〜】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索〜変更検索〜】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。【用途】食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

高機能インバータ TOSVERT VF-AS1シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

販売価格 ¥38,900〜
4営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 高機能インバータ TOSVERT VF-AS1シリーズ 1台 レビュー:(1)

【特長】高調波抑制、力率改善。高周波ノイズ低減。EASYキーによる簡単設定。据付、試運転調整、メンテナンスも簡単。抜群のモータコントロール性能。搬送・昇降用途に最適な専用機能。My機能でカスタマイズ。通信・ネットワーク対応。充実したオプション対応。幅広い用途に対応

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 三菱電機

販売価格 ¥12,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(三相 200V) 1台 レビュー:(26)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクトボディにクラス最高水準の性能を搭載 三菱最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクトボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

一般産業用ファン・ポンプ専用インバータ TOSVERT VF-PS1シリーズ 東芝シュネデール・インバータ

販売価格 ¥37,900〜
出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 一般産業用ファン・ポンプ専用インバータ TOSVERT VF-PS1シリーズ 1台

【特長】省エネ効果向上:。アドバンスト省エネ運転。給排気ファン、プラントポンプ、ボイラ、給配水ポンプなどの各種ファン・ポンプに最適です。高周波ノイズ低減、高調波抑制:。AHU(エアハンドリングユニット)、チラー、ヒートポンプ、クーリングタワーなどの空調用および設備用ファン・ポンプに最適です。ファン・ポンプ専用機能:。バンプレス、ファイヤーコントロール等のファン・ポンプ専用機能内蔵。冷却ポンプ、チラー、排気ファン、AHUなどに最適です。EASYキーによる簡単設定:。EASYキー、基本パラメータ8個。排気ファン、集塵機、乾燥機、送水ポンプなどに最適です。フレキシブル対応、充実したオプション対応:。RS485通信内蔵、My機能、LON WORKS®;、BACnet®;など各ネットワークオプション。プラントポンプなどに最適です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 三菱電機

販売価格 ¥14,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(3相200V) 1台 レビュー:(13)

【特長】短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載【用途】搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 三菱電機

販売価格 ¥16,900〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V) 1台 レビュー:(9)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格 ¥15,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-D700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(3)

【特長】三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 当社最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K〜15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 三菱電機

販売価格 ¥16,900〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
三菱電機 インバータ FREQROL-E700シリーズ(単相200V) 1台 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

販売価格 ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
富士電機 コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 1台 レビュー:(7)

【特長】横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保・制動抵抗器内蔵形(準標準仕様)を選択可能)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

超小形・簡単インバータ TOSVERT VF-nC3 東芝シュネデール・インバータ

販売価格 ¥15,900〜
4営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東芝シュネデール・インバータ 超小形・簡単インバータ TOSVERT VF-nC3 1台

【特長】【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”回して選び、中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示〜簡単モード〜】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内〜ガイダンス機能〜】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示〜ヒストリ機能〜】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索〜変更検索〜】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。【用途】食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > モーション/ドライブ > インバータ

ラバレックスポンプ用 インペラー 工進

販売価格 ¥3,590〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
工進 ラバレックスポンプ用 インペラー 1個 レビュー:(4)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > ポンプ・送風機 > 関連商品 > インペラー

「VFS11」の関連特集

vf-s11

vf-s11

多機能・小形インバータ TOSVERT VF-S15や空調用ファン・ポンプ専用インバータ TOSVERT VF-FS1シリーズほか、いろいろ。

vf-s11の販売特集

VFS1120-2G-01

VFS1120-2G-01

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Seriesやパイプハンガーも人気!

VFS1120-2G-01の販売特集

vfs2110

vfs2110

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesやVFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2110)などの人気商品が勢ぞろい。

vfs2110の販売特集

VFS2110-5DZ

VFS2110-5DZ

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Seriesや5ポートソレノイドバルブなど。

VFS2110-5DZの販売特集

vfas1-4110pl

vfas1-4110pl

高機能インバータ VF-AS1やインバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)などの「欲しい」商品が見つかる!

vfas1-4110plの販売特集

vfs3120-1g

vfs3120-1g

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesやVFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3120)などの「欲しい」商品が見つかる!

vfs3120-1gの販売特集

smc vf1120

smc vf1120

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズやソレノイドバルブ (VZ1120-〜)など。

smc vf1120の販売特集

smc vfs2110-1g

smc vfs2110-1g

安全ベスト 70003や5ポートソレノイドバルブなどの「欲しい」商品が見つかる!

smc vfs2110-1gの販売特集

vfas1-2015pl

vfas1-2015pl

高機能インバータ VF-AS1やインバータ FREQROL-D700シリーズ(単相100V)などの「欲しい」商品が見つかる!

vfas1-2015plの販売特集

smc vfs2110

smc vfs2110

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesやVFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2110)などの人気商品が勢ぞろい。

smc vfs2110の販売特集

smc vf1130

smc vf1130

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズやVF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1130)を今すぐチェック!

smc vf1130の販売特集

VFNC3S-1001P

VFNC3S-1001P

超小形・簡単インバータ TOSVERT VF-nC3や簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

VFNC3S-1001Pの販売特集