VK332-5g-m5の販売特集 【通販モノタロウ】
 

VK332-5g-m5の販売特集

VK332-5g-m5」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVK332-5g-m5に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズ CKD

販売価格 ¥5,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
CKD 直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズ 1個

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式3ポート AG

「VK332-5g-m5」のピックアップ商品

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC

販売価格 ¥3,952〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
SMC 直動形3ポートソレノイドバルブ VX313 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC

販売価格 ¥2,490〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
SMC 小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

販売価格 ¥4,590〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
SMC 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール 1個

【特長】・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 3・5ポートソレノイドバルブ VK シリーズ

直動ポペット形VK332シリーズ SMC

販売価格 ¥5,932〜
出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
SMC 直動ポペット形VK332シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 3・5ポートソレノイドバルブ VK シリーズ

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC

販売価格 ¥6,035〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(134種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 3・5ポートソレノイドバルブ VK シリーズ

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

販売価格 ¥4,562〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
SMC 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール 1個

【特長】・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 3・5ポートソレノイドバルブ VK シリーズ

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0〜) SMC

販売価格 ¥3,952〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
SMC 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0〜) 1個

【特長】・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3 シリーズ

パイロット・ポペットタイプ  VP300 SMC

販売価格 ¥29〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SMC パイロット・ポペットタイプ VP300 1個

【特長】・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 3ポートソレノイドバルブ VP シリーズ

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC

販売価格 ¥4,590〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(241種類の商品があります)
SMC 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 1個 レビュー:(3)

【特長】1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 3ポートソレノイドバルブ VT シリーズ

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332) SMC

販売価格 ¥4,590〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
SMC VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

3ポートソレノイドバルブVT (VT315〜) SMC

販売価格 ¥7,055〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
SMC 3ポートソレノイドバルブVT (VT315〜) 1個 レビュー:(3)

【特長】ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 3ポートソレノイドバルブ VT シリーズ

「VK332-5g-m5」の関連特集

vk332-5g-m5-f

vk332-5g-m5-f

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズや直動形3ポートソレノイドバルブ VX313を今すぐチェック!

vk332-5g-m5-fの販売特集

コンプレッサー・空圧機器・ホース

コンプレッサー・空圧機器・ホース

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)や減圧弁などのお買い得商品がいっぱい。

コンプレッサー・空圧機器・ホースの販売特集

SMC

SMC

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズや圧力計などの「欲しい」商品が見つかる!

SMCの販売特集