VKA20の販売特集 【通販モノタロウ】
 

VKA20の販売特集

VKA20」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVKA20に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

イリジウムMAXプラグ NGK

販売価格 ¥859〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
NGK イリジウムMAXプラグ 1個ほか レビュー:(248)

【特長】IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

「VKA20」のピックアップ商品

スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
DENSO(デンソー) スパークプラグ 1個 レビュー:(6)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

イリジウムパワー DENSO(デンソー)

販売価格 ¥1,290〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー 1本 レビュー:(27)

【特長】0.4mmはDENSOだけ! 世界初の0.4mmイリジウム中心電極の採用により、最高レベルの着火性と低飛火電圧を発揮し、加速性、アクセルレスポンス、回転安定性、低燃費といった様々な愛車の性能を大きく引き出します。 サーキットシーンでは、抜けるような加速性と素早いアクセルレスポンスがあなたの勝利を助け、ドライブシーンでは、これまでにない快適なロングドライブと低燃費を実現します。 ターミナル付仕様。世界中ほとんどのプラグコードに対応できるようターミナルナットを取り付けてあります。ターミナルは必要の無い車種には取り外してください。 高信頼レジスター内蔵。全タイプ5kΩレジスター仕様。しかも、信頼性の高いモノリシック型抵抗体を内蔵。電子機器へのノイズを防ぎます。 高耐腐食性光沢ニッケルメッキ。ハウジングに、レース用プラグで使用されている高光沢ニッケルメッキを採用。高耐腐食性を実現しています。雨天時のツーリング、モトクロス走行時でも錆びにくい仕様になっています。(低熱価のタイプを除く) 接地電極先端を先細テーパー形状にカット。消炎作用の低減により着火性能を大幅に向上させました。又、流線形に近いテーパー形状が混合気の流れをスムースにし、安定した着火を実現します。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 接地電極内側にU字型の溝を設置し、火炎核形成に必要な大きな空間ボリュームを確保。火花ギャップを拡大せず飛火電圧が低いまま優れた着火性能を実現しています。(UF27A・IUF31A・IU24A・IU27A・IU31Aを除く) 碍子プロジェクトを熱価によって最適値に設計。低熱価プラグでのセルフクリーニング性や、高熱価プラグでの耐熱性といった熱価特有の要求に答えます。 0.4mm径超極細イリジウム中心電極。高融点材料「新イリジウム合金」を採用することで中心電極先端を超極細化。飛火電圧着火性能を大幅に低減、向上させました。又、使用しているイリジウム合金は、デンソーが独自に開発した特殊なもので、日本(2877035)と英国(2302367)特許を取得しています。 着火性能向上のため、中心電極を標準タイプより突出しています。これによりアクセルレスポンスが良くなり加速性が向上します。(IU31・IUH24・IUH27・IX22・IX24・IX27・IUF22・IUF24・IWF22・IWF24・IWF27・IW24・IW27・IW29・IW31・IW34のみ) イリジウムチップの接合には信頼性が高く、どのような過酷な運転条件にも負けない「全周レーザー溶接」を採用しています。 低い飛火電圧、高い着火性能を持っており、様々な運転領域で失火や着火ミスが少なくなり、燃焼状態が非常に良くなります。その結果、エンジンの出力がUPします。 0.4mmイリジウム中心電極と特殊形状の接地電極により、これまでにない高い着火性能と低い飛火電圧を実現しました。したがって飛火電圧の高い領域での失火や、着火しにくい領域でのミスファイヤーが少なく、様々な条件でハイレスポンスな運転が可能です。この結果、標準プラグ使用時と比べ加速性が向上します。 今話題の高性能ワイヤーと併用しても最高のパフォーマンスを発揮します。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

長寿命イリジウムスパークプラグ TORCH

販売価格 ¥639
0営業日後以内
TORCH 長寿命イリジウムスパークプラグ 1個 レビュー:(8)

【特長】本商品は通常のスパークプラグと比較して着火性能の向上はもちろん長寿命になっています。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムIXプラグ NGK

販売価格 ¥1,119〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 1個ほか レビュー:(107)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格 ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本 レビュー:(3)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

(90919)スパークプラグ トヨタ

販売価格 ¥500〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
トヨタ (90919)スパークプラグ 1個 レビュー:(4)

自動車・トラック用品 > 純正部品 > トヨタ純正 > 品番先頭文字-9 > 品番先頭文字-90

スパークプラグ(B〜) NGK

販売価格 ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(523種類の商品があります)
NGK スパークプラグ(B〜) 1個ほか レビュー:(1052)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(480)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ 2輪車用 NGK

販売価格 ¥279〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
NGK スパークプラグ 2輪車用 1個 レビュー:(771)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

スパークプラグ TORCH

販売価格 ¥127〜
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
TORCH スパークプラグ 1個 レビュー:(339)

【特長】自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > ノーマルプラグ

イリジウムレーシング DENSO(デンソー)

販売価格 ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
DENSO(デンソー) イリジウムレーシング 1本 レビュー:(2)

【特長】イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > 電装 > スパークプラグ

IL,PLUG,HB6AIX-11P MAZDA(マツダ)

販売価格 ¥2,200
2営業日後以内
MAZDA(マツダ) IL,PLUG,HB6AIX-11P 1個

自動車・トラック用品 > 純正部品 > マツダ純正 > 品番先頭文字-1 > 品番先頭文字-1A

「VKA20」の関連特集

4ka210-06-ac200v

4ka210-06-ac200v

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)や4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-C〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4ka210-06-ac200vの販売特集

ADK11-20A-02C-AC100V

ADK11-20A-02C-AC100V

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK11シリーズやADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-0〜)を今すぐチェック!

ADK11-20A-02C-AC100Vの販売特集

4KA210 200V

4KA210 200V

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)や4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-C〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4KA210 200Vの販売特集

4ka210-06-dc24v

4ka210-06-dc24v

セレックスバルブ4KA・B2や4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA210-06-L〜)などの「欲しい」商品が見つかる!

4ka210-06-dc24vの販売特集

CKD AG41-03-2-AC100V

CKD AG41-03-2-AC100V

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

CKD AG41-03-2-AC100Vの販売特集

HAKKO FV-802

HAKKO FV-802

卓上シーラー FV802-01やパーツセット 溶断用などの「欲しい」商品が見つかる!

HAKKO FV-802の販売特集

KT-VBA1110-2

KT-VBA1110-2

その他(K〜)や増圧弁用パッキンセットなどの「欲しい」商品が見つかる!

KT-VBA1110-2の販売特集

nv30-kc 3p20a

nv30-kc 3p20a

漏電遮断器 NV-KCシリーズ (協約寸法)も人気!

nv30-kc 3p20aの販売特集

ADK11-20A-02C-AC200V

ADK11-20A-02C-AC200V

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK11シリーズやADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-0〜)を今すぐチェック!

ADK11-20A-02C-AC200Vの販売特集

pks-20-25-ac100v

pks-20-25-ac100v

パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズやPKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁も人気!

pks-20-25-ac100vの販売特集

et32 220v 0.4kw 2.5a

et32 220v 0.4kw 2.5a

動力用押釦開閉器ET32シリーズ 露出形 過負荷保護付きなどの「欲しい」商品が見つかる!

et32 220v 0.4kw 2.5aの販売特集

K3HB-XVD-A1 AC100-240

K3HB-XVD-A1 AC100-240

Mini3デジタル(電流&電圧計)やスーパースリムスタイルメーター 電圧計などの「欲しい」商品が見つかる!

K3HB-XVD-A1 AC100-240の販売特集