VL-4.8の販売特集

VL-4.8」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVL-4.8に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
デンカエレクトロン 耐熱200℃収縮チューブ 1本ほか レビュー:(2)

【特長】超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

「VL-4.8」のピックアップ商品

シリコーン熱収縮ゴムチューブ 信越化学工業

販売価格(税別) ¥20,900〜
3営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
信越化学工業 シリコーン熱収縮ゴムチューブ 1パック(20本)ほか

【特長】シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃〜+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。 ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。 収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。 加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。【用途】各種ハーネスの端末絶縁 ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁 各種センサーの絶縁 各種ヒーターの端末絶縁 電力、通信ケーブルの絶縁

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

収縮チューブ オーム電機

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オーム電機 収縮チューブ 1個 レビュー:(11)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

収縮チューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥59〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ 収縮チューブ 1パック(1m)ほか レビュー:(426)

【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

大径収縮チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
デンカエレクトロン 大径収縮チューブ 1パック(5本)ほか レビュー:(72)

【特長】線材・コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に最適です。 この熱収縮チューブは、比較的低温で収縮しますので、収縮加工が容易に出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

アルカリ乾電池 単3形 モノタロウ

販売価格(税別) ¥90〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ アルカリ乾電池 単3形 1パック(4本)ほか レビュー:(1196)

【特長】パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。

オフィス・テープ・清掃用品 > 電池 > アルカリ乾電池 > 単3形

150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン

販売価格(税別) ¥739〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
デンカエレクトロン 150℃超耐熱熱収縮チューブ 1本ほか レビュー:(1)

【特長】薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

スミチューブF(Z) 住友電工

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
住友電工 スミチューブF(Z) 1パック(5m) レビュー:(42)

【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

シリコンチューブ タイガースポリマー

販売価格(税別) ¥63〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(342種類の商品があります)
タイガースポリマー シリコンチューブ 1巻 レビュー:(135)

【特長】耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-30〜+200℃です。 食品衛生法適合。 理化学研究分野で広く使用されております。【用途】理化学機器のチューブ 食品移送用ホース 耐熱用保護カバー 風呂用温水環境機器のホース 自販機用チューブ

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(5)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブエコノミ パンドウイット(PANDUIT)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パンドウイット(PANDUIT) 熱収縮チューブエコノミ 1袋 レビュー:(10)

【特長】熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電工

販売価格(税別) ¥576〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 1袋(10本)ほか レビュー:(9)

【特長】RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。【用途】電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 結束バンド / 自在ブッシュ / コイルチューブ / 熱(常温)収縮チューブ > 電線保護チューブ > 収縮チューブ

シリコンチューブ モノタロウ

販売価格(税別) ¥41〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウ シリコンチューブ 1巻(1m)ほか レビュー:(269)

【特長】耐熱、熱水、薬品に対して優れた耐性。 オートクレーブ可。【用途】一般工業用向け

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > チューブ・ホース類 > シリコンチューブ

「VL-4.8」の関連特集

熱収縮ゴム

熱収縮ゴム

ニシチューブ NPRや熱収縮ラバーグリップも人気!

熱収縮ゴムの販売特集

シリコンチューブ 耐熱

シリコンチューブ 耐熱

シリコンチューブやチューブポンプ用チューブ(シリコン)などのお買い得商品がいっぱい。

シリコンチューブ 耐熱の販売特集

耐熱 絶縁チューブ

耐熱 絶縁チューブ

PFAチューブ(1m巻き)や耐熱黒 HIT-105ほか、いろいろ。

耐熱 絶縁チューブの販売特集

熱収縮チューブ シリコン

熱収縮チューブ シリコン

シリコーン熱収縮ゴムチューブや耐熱200℃収縮チューブなど。

熱収縮チューブ シリコンの販売特集

超耐熱 チューブ

超耐熱 チューブ

耐熱200℃収縮チューブや耐熱150℃収縮チューブ(黒)など。

超耐熱 チューブの販売特集

熱収縮チューブ 0.5

熱収縮チューブ 0.5

熱収縮チューブ 一般用 黒タイプや収縮チューブなどの「欲しい」商品が見つかる!

熱収縮チューブ 0.5の販売特集

収縮 チューブ4mm

収縮 チューブ4mm

収縮チューブ 8Φや熱収縮チューブ 一般用 黒タイプも人気!

収縮 チューブ4mmの販売特集

収縮

収縮

収縮チューブや高収縮チューブ(4:1)などのお買い得商品がいっぱい。

収縮の販売特集

PH-645H

PH-645H

収縮チューブ 5Φや収縮チューブ 2Φなど。

PH-645Hの販売特集

シリコンゴム収縮チューブ

シリコンゴム収縮チューブ

シリコーン熱収縮ゴムチューブや熱収縮チューブ ST-DG 一般などの「欲しい」商品が見つかる!

シリコンゴム収縮チューブの販売特集

熱収縮チューブ 3φ

熱収縮チューブ 3φ

収縮チューブ 3Φや熱収縮チューブを今すぐチェック!

熱収縮チューブ 3φの販売特集

THT-14.0BK

THT-14.0BK

大径収縮チューブや収縮チューブほか、いろいろ。

THT-14.0BKの販売特集