VL07B-003Aの販売特集

VL07B-003A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVL07B-003Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日恵製作所 NICO-UFO(ニコUFO) 1個 レビュー:(5)

【特長】アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向きセ設置ができます。【用途】作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

「VL07B-003A」のピックアップ商品

NICO-UFO(ニコUFO)のグローブ 日恵製作所

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日恵製作所 NICO-UFO(ニコUFO)のグローブ 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

販売価格(税別) ¥5,980〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 1台 レビュー:(4)

【特長】電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)【用途】農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

電池式LED回転灯Φ76/ニコUFO 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,890〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日恵製作所 電池式LED回転灯Φ76/ニコUFO 1台

【特長】単三アルカリ電池2個で約400時間(赤・黄)の動作を実現。電池交換は基板ホルダーを開くことで簡単に行えます。使用可能電池は単三形(アルカリ、マンガン、ニッケル水素)です。 コンパクトで使い易さのベストセラー。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。取扱いもいたって簡単。 保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。 内部の切り替えスイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。また照度センサーを搭載したタイプ(VL07B-003B□)では周りが暗くなると自動的に点灯し、動作照度レベルも調整ができるので、バッテリーにもやさしい設計になっています。 あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。 作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶、金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯、立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯、遊技場やイベント時の装飾灯など様々な設備や場所に使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ 日動工業

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 電池式LED回転灯ニコUFO 夜間点灯タイプ 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個 レビュー:(2)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

電池式回転灯 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 電池式回転灯 1個 レビュー:(11)

【特長】裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。【用途】マグネット付。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

マグネット回転灯 仙台銘板

販売価格(税別) ¥8,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
仙台銘板 マグネット回転灯 1台 レビュー:(14)

【特長】プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

LED回転灯 SKHE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED回転灯 SKHE型 1個 レビュー:(14)

【特長】さびないオールプラスチックボディ。長寿命で耐久性に優れたLED回転灯。 電球回転灯に劣らない光の拡散性能。上方向、横方向の回転閃光だけではなく、これまで回転灯が苦手としていた下方向への回転閃光も可能に。下方向への回転閃光は回転灯を下から見上げるような場所に設置した場合の視認性を大幅に向上させることができます。 自動車や信号にも使用されている超高輝度LEDを採用し、電球と同等の明るさを確保しました。 さらにLEDは、電球に比べ消費電力が少なく、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただくことができます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

LED回転灯 オーム電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 LED回転灯 1個 レビュー:(23)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

回転灯 DL185 マグネットタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) 回転灯 DL185 マグネットタイプ 1個 レビュー:(7)

【特長】24V専用。強力マグネットタイプ。24V・12Wバルブ、シガーライター差込プラグ付き

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-EA型 1台 レビュー:(11)

【特長】グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日恵製作所 ニコミニスリム 単色薄型 1個 レビュー:(2)

【特長】とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

「VL07B-003A」の関連特集

停止表示灯

停止表示灯

流線型回転灯 KWや非常信号灯を今すぐチェック!

停止表示灯の販売特集

led電球 横向き

led電球 横向き

NICO-UFO(ニコUFO)やLEDポーチライトなどの人気商品が勢ぞろい。

led電球 横向きの販売特集

黄色 回転灯

黄色 回転灯

マグネット回転灯や流線型回転灯 KYも人気!

黄色 回転灯の販売特集

回転警告灯

回転警告灯

小型LED表示灯 NE型やLED回転灯を今すぐチェック!

回転警告灯の販売特集

ダイヤルタイマー

ダイヤルタイマー

ダイヤルタイマー(11時間形)や1回だけタイマーも人気!

ダイヤルタイマーの販売特集

ニコUFO

ニコUFO

NICO-UFO(ニコUFO)やNICO-UFO(ニコUFO)のグローブなどのお買い得商品がいっぱい。

ニコUFOの販売特集

警報音発生器

警報音発生器

電子音警報器 小型ホーンスピーカ アラームシングルタイプや小型電子サイレンなどの「欲しい」商品が見つかる!

警報音発生器の販売特集

ufo型 ledライト

ufo型 ledライト

NICO-UFO(ニコUFO)やLED ワークライト USB充電式 GZ-203などの人気商品が勢ぞろい。

ufo型 ledライトの販売特集

UFO

UFO

焼きそば U.F.Oや枠養生材 UFOなどの「欲しい」商品が見つかる!

UFOの販売特集

電球・ブラケット

電球・ブラケット

小型回転灯 SKH-EA型やマグネット回転灯ほか、いろいろ。

電球・ブラケットの販売特集

KESB-220-RY

KESB-220-RY

LED小型積層回転灯 KES型やLED小型積層回転灯 KES型ブザー付きほか、いろいろ。

KESB-220-RYの販売特集

ニコモア

ニコモア

大型LEDニコモアや壁面取付ブラケットなどの「欲しい」商品が見つかる!

ニコモアの販売特集