VL07B-003AYの販売特集

VL07B-003AY」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVL07B-003AYに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

NICO-UFO(ニコUFO) 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日恵製作所 NICO-UFO(ニコUFO) 1個 レビュー:(5)

【特長】アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向きセ設置ができます。【用途】作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

「VL07B-003AY」のピックアップ商品

NICO-UFO(ニコUFO)のグローブ 日恵製作所

販売価格(税別) ¥469〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日恵製作所 NICO-UFO(ニコUFO)のグローブ 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 部品・オプション > 電球・ブラケット

電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 日動工業

販売価格(税別) ¥5,980〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプ 1台 レビュー:(4)

【特長】電池式なので配線が不要です。 マグネット付なので設置が簡単です。 LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)【用途】農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

電池式回転灯 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 電池式回転灯 1個 レビュー:(11)

【特長】裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。【用途】マグネット付。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

電池式LED回転灯Φ76/ニコUFO 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,890〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日恵製作所 電池式LED回転灯Φ76/ニコUFO 1台

【特長】単三アルカリ電池2個で約400時間(赤・黄)の動作を実現。電池交換は基板ホルダーを開くことで簡単に行えます。使用可能電池は単三形(アルカリ、マンガン、ニッケル水素)です。 コンパクトで使い易さのベストセラー。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。取扱いもいたって簡単。 保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。 内部の切り替えスイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。また照度センサーを搭載したタイプ(VL07B-003B□)では周りが暗くなると自動的に点灯し、動作照度レベルも調整ができるので、バッテリーにもやさしい設計になっています。 あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。 作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶、金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯、立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯、遊技場やイベント時の装飾灯など様々な設備や場所に使用されています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

小型LED表示灯 NE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型LED表示灯 NE型 1個 レビュー:(2)

【特長】長寿命の超高輝度LEDを使用した小型表示灯、さまざまな用途でお使いいただけます。 振動にも強い長寿命・超高輝度LED 独自のカットレンズで高い視認性を確保

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 小型表示灯

マグネット回転灯 仙台銘板

販売価格(税別) ¥8,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
仙台銘板 マグネット回転灯 1台 レビュー:(14)

【特長】プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れた樹脂

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

LED回転灯 オーム電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 LED回転灯 1個 レビュー:(23)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > LED回転灯

回転灯 DL185 マグネットタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
JET INOUE(ジェットイノウエ) 回転灯 DL185 マグネットタイプ 1個 レビュー:(7)

【特長】24V専用。強力マグネットタイプ。24V・12Wバルブ、シガーライター差込プラグ付き

自動車・トラック用品 > トラック用品 > トラック専用電装品 > 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ) > 回転灯

小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,790〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-EA型 1台 レビュー:(11)

【特長】グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日恵製作所 ニコミニスリム 単色薄型 1個 レビュー:(2)

【特長】とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 回転灯 > 回転灯

ニコカプセル 日恵製作所

販売価格(税別) ¥8,590〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日恵製作所 ニコカプセル 1個 レビュー:(1)

【特長】単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 表示灯/ブザー > 表示灯 > 丸形

電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板

販売価格(税別) ¥6,690〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
仙台銘板 電池式LED回転・点滅灯 1個 レビュー:(1)

【特長】20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。【用途】山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 安全用品 > カラーコーン・区画用品 > カラーコーン類 > セーフティライト

「VL07B-003AY」の関連特集

黄色 回転灯

黄色 回転灯

マグネット回転灯や流線型回転灯 KYも人気!

黄色 回転灯の販売特集

無線 警報機

無線 警報機

ワイヤレス呼出しパトフラッシュや接点出力受信器も人気!

無線 警報機の販売特集

赤色灯 電球

赤色灯 電球

AC110V/BA15d LED電球(回転灯用)やL型回転灯 ASL型ほか、いろいろ。

赤色灯 電球の販売特集

停止表示灯

停止表示灯

流線型回転灯 KWや非常信号灯を今すぐチェック!

停止表示灯の販売特集

無線回転灯

無線回転灯

ワイヤレス呼出しパトフラッシュやニコカプセルほか、いろいろ。

無線回転灯の販売特集

回転警告灯

回転警告灯

小型LED表示灯 NE型やLED回転灯を今すぐチェック!

回転警告灯の販売特集

led 点滅 器

led 点滅 器

LED流動・点滅表示灯やナイトシグナル EZなど。

led 点滅 器の販売特集

ニコハザード

ニコハザード

ニコハザード(電池式)やLEDツインストロボマーカーなど。

ニコハザードの販売特集

警報音発生器

警報音発生器

電子音警報器 小型ホーンスピーカ アラームシングルタイプや小型電子サイレンなどの「欲しい」商品が見つかる!

警報音発生器の販売特集

電池式 ブザー

電池式 ブザー

角型音量調節ブザーやミニブザー 1.5Vなどの人気商品が勢ぞろい。

電池式 ブザーの販売特集

乾電池式LED回転灯

乾電池式LED回転灯

ニコカプセルや電池式LED回転灯ニコUFO 常時点灯タイプほか、いろいろ。

乾電池式LED回転灯の販売特集

旧デジタル

旧デジタル

小型回転灯 SKH-A型やパワーLED回転灯 LRSC型などのお買い得商品がいっぱい。

旧デジタルの販売特集