VP103の販売特集 【通販モノタロウ】
 

VP103の販売特集

VP103」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVP103に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ 春日電機

販売価格 ¥1,955〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
春日電機 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ 1台 レビュー:(12)

【特長】さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > ホイスト用押釦開閉器 > 小型ペンダントスイッチ

「VP103」のピックアップ商品

カールコード(黒) 長岡特殊電線

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
長岡特殊電線 カールコード(黒) 1本 レビュー:(4)

【特長】伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。【用途】電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

ケーブルブッシング 春日電機

販売価格 ¥199
0営業日後以内
春日電機 ケーブルブッシング 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > アクセサリ

ホルダー 春日電機

販売価格 ¥269
0営業日後以内
春日電機 ホルダー 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > アクセサリ

ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ 春日電機

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
春日電機 ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ 1台 レビュー:(43)

【特長】防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。【用途】ホイストやクレーン操作用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > ホイスト用押釦開閉器 > 間接操作用

ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ 春日電機

販売価格 ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
春日電機 ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ 1台 レビュー:(2)

【特長】ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > ホイスト用押釦開閉器 > 直接操作用

2号ペンダントスイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格 ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 2号ペンダントスイッチ 1個 レビュー:(8)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 蛍光灯器具/高天井照明器具 > アクセサリー > スイッチ類

ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB600シリーズ 春日電機

販売価格 ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
春日電機 ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB600シリーズ 1個 レビュー:(4)

【特長】COB600シリーズは、電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。小型、軽量かつ経済的です。 ボタンパッキンは、ボタン部一体型の露出構造です。(IP65) ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 ケース部の背面をスリム形状にし、操作時のフィット感を高めました。また、背面下部に突起を設けることにより、手からスイッチが滑り抜けないように配慮しています。 機械的インターロック付きで、上/下、東/西など同時投入ができませんので、安心してご使用いただけます。 スイッチユニットは、微小負荷にも対応できるツイン接点を採用しています。ツイン接点の接触信頼性については、DC 12V 10mAの回路条件で試験を行い、支障なく使用できることを確認しています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > ホイスト用押釦開閉器 > 間接操作用

電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型) 象印チェンブロック

販売価格 ¥3,290〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
象印チェンブロック 電気チェーンブロック用交換パーツ(FA・FB・SA型) 1セット レビュー:(1)

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ > 電気チェーンブロック > 部品

カールコード 日東工器

販売価格 ¥4,490
4営業日後以内
日東工器 カールコード 1本

【特長】自在性のあるカールタイプの電源コード

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具・充電工具アクセサリー > 電源・コントローラー > コード/ケーブル

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM 七星科学研究所

販売価格 ¥1,690〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
七星科学研究所 NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LPM 1個

【特長】メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。 堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。 PSE表記です。 結線接続方式は、はんだ付けになります。【用途】ねじ込みロック式コネクタ

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電源/周辺機器他 > プラグ・ジャック・コネクタ

操作用押ボタン開閉器(強力防雨形) WBSTシリーズ 春日電機

販売価格 ¥1,890〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
春日電機 操作用押ボタン開閉器(強力防雨形) WBSTシリーズ 1台 レビュー:(5)

【特長】電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 操作用押釦開閉器 > 強力防雨型

6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

販売価格 ¥8,360
0営業日後以内
エスコ 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) 1個

【特長】ホイストやクレーン操作用のペンダント(吊下げ)式押しボタン開閉器 ケースは耐衝撃性ABSで軽くて感電の危険がありません。 機械的インターロック付

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > ホイスト用押釦開閉器 > 間接操作用

「VP103」の関連特集

TPMV1103

TPMV1103

チップ TPMV-MQほか、いろいろ。

TPMV1103の販売特集

AOMT123604PEER-M VP15TF

AOMT123604PEER-M VP15TF

チップ AOMT-PEER-Mやチップ AOMT-Mなど。

AOMT123604PEER-M VP15TFの販売特集

TPGH110304L PV60

TPGH110304L PV60

チップ TPGHやチップ TPGH-Hなど。

TPGH110304L PV60の販売特集

TPGH110304L-H PV60

TPGH110304L-H PV60

チップ TPGH-Hなどの「欲しい」商品が見つかる!

TPGH110304L-H PV60の販売特集

TPMH110304-SV

TPMH110304-SV

チップ TPMH-SVやチップ TPMHも人気!

TPMH110304-SVの販売特集

pfmv530-1-a

pfmv530-1-a

フロースイッチやエアサクションフィルタ ZFAなど。

pfmv530-1-aの販売特集

wpmt 160304 hq pv90

wpmt 160304 hq pv90

京セラ 旋削用チップ PV90 PVDサーメットやチップ WPMT-HQなどの「欲しい」商品が見つかる!

wpmt 160304 hq pv90の販売特集

VFU3-1010P

VFU3-1010P

真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプや真空用フィルタ 交換用フィルタエレメントなどのお買い得商品がいっぱい。

VFU3-1010Pの販売特集

19045-pv3-005

19045-pv3-005

(19045)ラジエターキャップやラジエターキャップなどの人気商品が勢ぞろい。

19045-pv3-005の販売特集

tpmh110304-mv

tpmh110304-mv

チップ TPMH-MVやディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPMH-MVなどのお買い得商品がいっぱい。

tpmh110304-mvの販売特集

tpgh110302l-h pv60

tpgh110302l-h pv60

チップ TPGH-Hなどの「欲しい」商品が見つかる!

tpgh110302l-h pv60の販売特集

GV50-173-.-0.1MPa

GV50-173-.-0.1MPa

グリセリン入真空計(A枠/立形)60Φやグリセリン入圧力計(A枠/立形)60Φなどのお買い得商品がいっぱい。

GV50-173-.-0.1MPaの販売特集