VR35Aの販売特集 【通販モノタロウ】
 

VR35Aの販売特集

VR35A」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVR35Aに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
NOK オイルシールVR型(ニトリルゴム) 1個 レビュー:(2)

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

「VR35A」のピックアップ商品

オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

販売価格(税別) ¥1,090〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
NOK オイルシールVR型(ふっ素ゴム) 1個

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
NOK オイルシールVR型(ニトリルゴム) 1個

【特長】ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。【用途】各種機械のグリース、又はダストのシール

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥169〜
特価
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(374種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール UE型 1個 レビュー:(120)

【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール TC型 NOK

販売価格(税別) ¥319〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
NOK オイルシール TC型 1個 レビュー:(75)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

パッキンLBHシリーズ NOK

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
NOK パッキンLBHシリーズ 1個 レビュー:(15)

【特長】機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > パッキン

Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

販売価格(税別) ¥269〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
フォルボ・ジークリング Vリング Aタイプ(ニトリルゴム) 1個

【特長】広範囲な軸径に適合する汎用タイプ

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Vリング

Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) フォルボ・ジークリング

販売価格(税別) ¥299〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
フォルボ・ジークリング Vリング Sタイプ(ニトリルゴム) 1個

【特長】Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Vリング

オイルシール Koyo

販売価格(税別) ¥129〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(176種類の商品があります)
Koyo オイルシール 1枚 レビュー:(109)

【特長】軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > エンジンルーム内部品 > シール・パッキン・Oリング > オイルシール

Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

販売価格(税別) ¥16〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
マスオカ Oリング P(運動用、固定用) NBR 1個 レビュー:(116)

【特長】耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > Oリング

パッキン USH型 NOK

販売価格(税別) ¥279〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
NOK パッキン USH型 1個 レビュー:(24)

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > パッキン

オイルシール モノタロウ

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ オイルシール 1個 レビュー:(26)

【特長】一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります【用途】水、油

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(382種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業 オイルシール AD型 1個 レビュー:(30)

【特長】各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > オイルシール・Oリング・パッキン・配管部品 > オイルシール

「VR35A」の関連特集

オイルシール用グリス

オイルシール用グリス

オイルシール用グリスやシリコーングリスなどの人気商品が勢ぞろい。

オイルシール用グリスの販売特集

Xリング

Xリング

RNYパッキンやXパッキンセットなど。

Xリングの販売特集

端面 シール

端面 シール

オイルシールVR型(ニトリルゴム)やHawa エッジプロファイルなどの人気商品が勢ぞろい。

端面 シールの販売特集

ゴム シールパッキン

ゴム シールパッキン

4-リップシールゴムパッキンやパッキン UPH型を今すぐチェック!

ゴム シールパッキンの販売特集

kvk シャワー ヘッド パッキン

kvk シャワー ヘッド パッキン

シャワーホースパッキンセットやVパッキン(洗髪ホース等用)を今すぐチェック!

kvk シャワー ヘッド パッキンの販売特集

v-100 o-リング

v-100 o-リング

Oリング V(真空フランジ用) NBRやVリング Aタイプ(ニトリルゴム)も人気!

v-100 o-リングの販売特集

100型Vシール

100型Vシール

オイルシールVR型(ニトリルゴム)やVリング Sタイプ(ニトリルゴム)ほか、いろいろ。

100型Vシールの販売特集

フォルボ

フォルボ

ミニミニエックス2型交換標準ベルトやVリング Aタイプ(フッ素ゴム)も人気!

フォルボの販売特集

V-6A

V-6A

AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-02-6-V〜)やVリング Aタイプ(ニトリルゴム)などの「欲しい」商品が見つかる!

V-6Aの販売特集

V-40A

V-40A

オイルシールVR型(ニトリルゴム)やVリング Aタイプ(フッ素ゴム)などのお買い得商品がいっぱい。

V-40Aの販売特集

vリング v-35

vリング v-35

Vリング Sタイプ(ニトリルゴム)やVリング Aタイプ(ニトリルゴム)などの人気商品が勢ぞろい。

vリング v-35の販売特集

vリング v-35a nbr

vリング v-35a nbr

オイルシールVR型(ニトリルゴム)やVリング Aタイプ(ニトリルゴム)ほか、いろいろ。

vリング v-35a nbrの販売特集