VUメーターの販売特集

VUメーター」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVUメーターに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ 共立電子産業

販売価格(税別) ¥529
5営業日後以内
共立電子産業 IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ 1個

【特長】マイクで拾った音の大きさを5ドットのLEDで表示します。コンデンサマイクの出力をトランジスタ1石で検波してサウンドレベルに応じた直流電圧に変換し、IchigoJamのアナログ入力に入力します。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

「VUメーター」のピックアップ商品

30セグメントバーグラフメーターモジュール 共立プロダクツ

販売価格(税別) ¥4,590
3営業日後以内
共立プロダクツ 30セグメントバーグラフメーターモジュール 1個 レビュー:(1)

【特長】オーディオ用ライン信号を入力すると音圧レベルによってLEDの点灯数が変わるモジュールです。30点のLEDを実装しており、ダイナミックに音圧をチェック可能。入力感度は基板上裏側の半固定抵抗で調整可能。電源電圧は使いやすい5V(±10%)(※この範囲を越えると半導体が破壊されLEDが点灯しなくなります)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

コンパクトレベルメータキット シリコンキット

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シリコンキット コンパクトレベルメータキット 1個

【特長】レベルメータIC・LM3915使用のコンパクトなデジタルレベルメータキット。メータ部ははKingbright製10点LED。【用途】自作パワーアンプ等への組込みに。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

機械式指示計器 交流電流計 角形計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(391種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電流計 角形計器 1個 レビュー:(19)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電力管理機器 > 指示電気計器

デジタルパネルメータモジュール マザーツール

販売価格(税別) ¥3,900
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マザーツール デジタルパネルメータモジュール 1個

【特長】組込用デジタルパネルメータモジュールです。

測定・測量用品 > 電気計測器 > アクセサリー

6L6GCシングル真空管アンプキット エレキット

販売価格(税別) ¥58,900
6営業日後以内
エレキット 6L6GCシングル真空管アンプキット 1個

【特長】パワフルでナチュラルな音質を持つ出力管6L6GCを使ったシングル動作のパワーアンプのキットです。出力管は類似管への差し替えに対応し、さらに挿入中の出力管に対して最適なバイアスに自動でセット。また、出力管の動作モードを簡単に切り替えることができ、この1台で真空管アンプの楽しさを存分に満喫していただける仕様です。 新機能「アクティブオートバイアス調整機能」搭載。付属の出力管6L6GCの他にKT66、KT88、6550、EL34(6CA7)などが差し替えが可能です。 通常であれば、装着された真空管の能力を十分に引き出すためには、それぞれの真空管にあったバイアス調整が都度必要となりますがTU-8200では装着された真空管に対し、最適なバイアス状態に自動的に調整する新機能「アクティブオートバイアス調整機能」を搭載。これにより、簡単かつ手軽に真空管の能力をフルに引き出した音をお楽しみいただけます。 3種類の接続方式を手軽に切り替え可能。パワフルな「五極管結線」、繊細な音が特徴の「三極管結線」、両方の良さを兼ね揃えた「ウルトラリニア(UL)結線」、これら3種類の出力管の動作モードを、ショートプラグを差し替えるだけで簡単に行えます。 FETリップルフィルターを左右独立して装備。B電源には歴代のTUシリーズで培われたFETリップルフィルターを左右独立して装備。電圧管のDC点灯とのコンビでハムノイズを最小限に抑えています。また出力管のトラブルに備え、過大電流時保護回路が付いています。 ワールドワイド対応の電源トランス。電源トランスの一次側は100V、115V、200V、230Vの4つの電源電圧帯に対応。海外での使用はもちろん、国内の200V電源を利用することも可能です。 電導ロスが少なく放熱効果の高い、通常より厚い70μmの銅箔のガラスエポキシ基板を採用。 ヘッドホン端子を前面に装備。 パイロットランプの発光色はブルー、グリーンのどちらかお好きな色を選べます。 回路部の大半を基板に実装。基板外との配線もコネクター方式で、はんだ付け初級者でも組み立て易いキットです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

機械式指示計器 交流電圧計 角形計器 三菱電機

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
三菱電機 機械式指示計器 交流電圧計 角形計器 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 電力管理機器 > 指示電気計器

深切り電子造作丸のこ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥28,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 深切り電子造作丸のこ 1台

【特長】高効率ACブラシレスモーター採用。 モーター部がフラットで、のこ刃交換時に本体を横置きしても安定した作業が行えます。さらに接地面にソフト材を設けることで、相手材への傷つけ防止にも効果的です。 電源・負荷状態を常に検知し、延長コード使用時でも切断スピードが低下しにくく安定した作業を実現。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発動機での使用も可能。 回転数を抑えることで騒音を低減。さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃が挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。 作業に合わせてコードの向きを横出しから後方出しへ切り替えることができます。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > マルノコ

165mm 深切り電子造作丸のこ ブラシレス HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥33,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 165mm 深切り電子造作丸のこ ブラシレス 1台

【特長】高効率ACブラシレスモーター採用。クラストップの切断スピード、フッ素プレート装着で、摩擦抵抗を軽減し切断スピード約20%アップ。 軽量コンパクト。ハンドルと重心の距離が近く優れた操作性を発揮。作業時の疲労も大幅に軽減します。重量バランスが良く機体を水平に保ちやすい。 電源・負荷状態を常に検知し、延長コード使用時でも切断スピードが低下しにくく安定した作業を実現。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能。 「サイレントモード」リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 キックバック軽減システム。 フック装着でΦ48mm単管などの吊り下げに便利。

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > 電動工具 本体 > 切断・曲げ > マルノコ

10点レベルメータIC評価用基板 シリコンキット

販売価格(税別) ¥339
3営業日後以内
シリコンキット 10点レベルメータIC評価用基板 1個 レビュー:(1)

【特長】10点バーセグメントLEDとレベルメータICの評価用基板です。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
ワンダーピュア 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット 1台

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 工作キット

USB-DACモジュール エレキット

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
エレキット USB-DACモジュール 1個

【特長】パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

TU-8100組立完成品 USB-DAC組込セット エレキット

販売価格(税別) ¥37,900
4営業日後以内
エレキット TU-8100組立完成品 USB-DAC組込セット 1個

【特長】PC音源を真空管を通して聴きたかったけど、組み立てをする時間がない・・。 そんな方にオススメ!人気のTU-8100にUSB-DACを組み込んだセットを完成品にしてお届けいたします。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 基板 > 基板用関連商品

「VUメーター」の関連特集

レベルメーター

レベルメーター

コンパクトレベルメータキットやレベルクォーターマグネット付ほか、いろいろ。

レベルメーターの販売特集

インバーター基板

インバーター基板

USB-DACモジュールや反射笠付器具 FLR40W×2灯などのお買い得商品がいっぱい。

インバーター基板の販売特集

メーター

メーター

RSM52 ブースト計 エンジェルリングやCB750Kタイプ タコメーターASSYを今すぐチェック!

メーターの販売特集

電子電圧計

電子電圧計

交流電子電圧計 GVTシリーズやディジタルマルチメータほか、いろいろ。

電子電圧計の販売特集

レベルメータ キット

レベルメータ キット

コンパクトレベルメータキットや30セグメントバーグラフメーターモジュールも人気!

レベルメータ キットの販売特集

ダミー メーター

ダミー メーター

ノブメーターダミーやSM52 時計も人気!

ダミー メーターの販売特集

真空管アンプキット kt88

真空管アンプキット kt88

6L6GCシングル真空管アンプキットやTU-8100組立完成品 USB-DAC組込セットなどの人気商品が勢ぞろい。

真空管アンプキット kt88の販売特集

管 球 アンプ

管 球 アンプ

6L6GCシングル真空管アンプキットやPCL86シングルステレオパワーアンプキットなど。

管 球 アンプの販売特集

自作キット

自作キット

LANケーブル自作工具キットやキレイにはがせる手作りステッカーキットなど。

自作キットの販売特集

サウンドセンサー

サウンドセンサー

IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータやサウンド4フロアライトも人気!

サウンドセンサーの販売特集

ナイトライダーキット

ナイトライダーキット

ナイトライダーキットやナイトライダーなど。

ナイトライダーキットの販売特集

デジタルアンプ

デジタルアンプ

20Wステレオデジタルアンプや4ch.デジタルパワーアンプほか、いろいろ。

デジタルアンプの販売特集