VVF 電線 100の販売特集

VVF 電線 100」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVVF 電線 100に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

埋込USB給電用コンセント 寺田電機製作所

販売価格(税別) ¥3,190
出荷目安:7日
寺田電機製作所 埋込USB給電用コンセント 1個 レビュー:(1)

【特長】2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。 MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。 コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。【用途】住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセント > 埋込コンセント

「VVF 電線 100」のピックアップ商品

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 1巻

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

Fケーブル オーム電機

販売価格(税別) ¥749〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オーム電機 Fケーブル 1個 レビュー:(1)

【特長】クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に【用途】屋内配線用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(7)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル 弥栄電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
弥栄電線 VVFケーブル 1巻ほか レビュー:(6)

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル テイコク

販売価格(税別) ¥6,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
テイコク VVFケーブル 1巻 レビュー:(3)

【特長】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル【用途】低圧の一般住宅用屋内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 テイコク

販売価格(税別) ¥3,890〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1巻 レビュー:(22)

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

USB 2ポート 2口タップ 壁挿し2.4A オーム電機

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
オーム電機 USB 2ポート 2口タップ 壁挿し2.4A 1個 レビュー:(1)

【特長】壁コンセントに密着できる便利なL型壁タップ 耐トラッキングカバー付 合計出力2.4A USB充電ポート×2ポート

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

USBコンセント2口 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥4,590
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) USBコンセント2口 1個

【特長】電源アダプタなしで充電が可能です。 定格2Aだから、タブレット端末でも安心して充電できます(1個モジュールは1.5A)。 USB規格は世界共通の民間規格です。【用途】カフェなどのカウンター席、ベッド周辺、キッチンカウンター、ロビー・待合室。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセントプレート > コンセント・スイッチ用

USB 2ポート 2口タップ2.4A オーム電機

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 USB 2ポート 2口タップ2.4A 1個 レビュー:(3)

【特長】壁コンセントに密着できる便利なLプラグ 二重被覆絶縁電線コード 耐トラッキングカバー付 合計出力2.4A USB充電ポート×2ポート

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ USB充電タップ型ACアダプタ(出力2.1A*2ポート) 1個 レビュー:(2)

【特長】USB機器を充電しながら電源もとれるACアダプタ。家庭用のコンセントでiPad、iPhone、iPodなどが充電できます。スイングプラグを採用しており、狭い場所への接続にも対応しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > モバイル・スマートフォン > モバイルバッテリー・充電器 > USB充電器

スマホ用ACタップ&USB 3+2 多摩電子

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
多摩電子 スマホ用ACタップ&USB 3+2 1個

【特長】スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

「VVF 電線 100」の関連特集

電線 vvf

電線 vvf

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

電線 vvfの販売特集

USB電源 コンセント

USB電源 コンセント

USB 2ポート 2口タップ2.4Aや高性能雷連動タップも人気!

USB電源 コンセントの販売特集

電線

電線

電気機器用ビニル絶縁電線やVVFケーブルなど。

電線の販売特集

電線 cvt

電線 cvt

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVTや600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルも人気!

電線 cvtの販売特集

電線 IV

電線 IV

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線やIV(単線) 600Vビニル絶縁電線などの人気商品が勢ぞろい。

電線 IVの販売特集

VVF

VVF

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVFの販売特集

電線 vctf

電線 vctf

ソフトVCTFやVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コードなどのお買い得商品がいっぱい。

電線 vctfの販売特集

vvfケーブル

vvfケーブル

VVFケーブルやFケーブルほか、いろいろ。

vvfケーブルの販売特集

AC USB アダプター

AC USB アダプター

AC-USBアダプター(充電用)やUSB出力ACアダプターなど。

AC USB アダプターの販売特集

コンセント 充電 スマホ

コンセント 充電 スマホ

スマホ用ACタップ&USB 3+2やスマートフォン・タブレット用充電器(ケーブル一体タイプ) MPA-ACMBC154シリーズも人気!

コンセント 充電 スマホの販売特集

vvf1.6×3

vvf1.6×3

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

vvf1.6×3の販売特集

USB付きタップ

USB付きタップ

USB充電ポート2個付き 押しボタン節電タップや便利タップ(クランプ固定式)USB充電ポート付きなど。

USB付きタップの販売特集