VVFケーブル 200Vの販売特集

VVFケーブル 200V」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVVFケーブル 200Vに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

販売価格(税別) ¥19,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
富士電線工業 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 1巻

【特長】大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。【用途】200V回路配線用としてご使用いただけます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

「VVFケーブル 200V」のピックアップ商品

オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線

販売価格(税別) ¥13,900〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カワイ電線 オール電化対応VVFシリーズ 1巻 レビュー:(1)

【特長】オール電化の配線工事に最適。【用途】200V回路用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(8)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル 愛知電線

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
愛知電線 VVFケーブル 1セット(100m)

【特長】接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))【用途】屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 1巻(20m)ほか レビュー:(9)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > IV

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 テイコク

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1巻 レビュー:(23)

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル 弥栄電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
弥栄電線 VVFケーブル 1巻ほか レビュー:(6)

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル テイコク

販売価格(税別) ¥6,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
テイコク VVFケーブル 1巻 レビュー:(3)

【特長】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル【用途】低圧の一般住宅用屋内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 1巻

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格(税別) ¥5,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V CVT 1巻(10m) レビュー:(2)

【特長】一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です【用途】一般電力用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(66)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥869〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
富士電線工業 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 1本(5m)ほか

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

「VVFケーブル 200V」の関連特集

vvfケーブル

vvfケーブル

VVFケーブルやFケーブルほか、いろいろ。

vvfケーブルの販売特集

ケーブル(電線) 動力

ケーブル(電線) 動力

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形や600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

ケーブル(電線) 動力の販売特集

VVF 2mm×3C

VVF 2mm×3C

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)やVVFケーブルほか、いろいろ。

VVF 2mm×3Cの販売特集

VVFケーブル1.6 2芯

VVFケーブル1.6 2芯

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVFケーブル1.6 2芯の販売特集

VVFケーブル3芯

VVFケーブル3芯

VVFケーブルやオール電化対応VVFシリーズなど。

VVFケーブル3芯の販売特集

vvfケーブル 2.0mm 3芯

vvfケーブル 2.0mm 3芯

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

vvfケーブル 2.0mm 3芯の販売特集

VVF

VVF

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVFの販売特集

vvf 1.6 3c

vvf 1.6 3c

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形やVVFケーブルほか、いろいろ。

vvf 1.6 3cの販売特集

電線 VV

電線 VV

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRやVVFケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

電線 VVの販売特集

カワイ電線 vvfケーブル

カワイ電線 vvfケーブル

VVFケーブルやオール電化対応VVFシリーズなど。

カワイ電線 vvfケーブルの販売特集

エコベース

エコベース

エコベース(消火器置場)や消火器設置台 エコベースも人気!

エコベースの販売特集

よりケーブル 電線 200V

よりケーブル 電線 200V

キャブタイヤ WCTやVVFケーブルなど。

よりケーブル 電線 200Vの販売特集