VVFケーブル3芯の販売特集

VVFケーブル3芯」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVVFケーブル3芯に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

「VVFケーブル3芯」のピックアップ商品

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(9)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線

販売価格(税別) ¥10,900〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カワイ電線 オール電化対応VVFシリーズ 1巻

【特長】オール電化の配線工事に最適。【用途】100V回路用

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥869〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
富士電線工業 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 1本(5m)ほか

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

53Ax20m 電力ケーブル(600V VVR/3芯) エスコ

販売価格(税別) ¥32,500
3営業日後以内
エスコ 53Ax20m 電力ケーブル(600V VVR/3芯) 1個

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

販売価格(税別) ¥2,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
行田電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 1巻 レビュー:(3)

【特長】レングスマーク入り【用途】600V以下の回路に。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(118)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 1巻 レビュー:(23)

【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

フレア配管セット SPH 因幡電工

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
因幡電工 フレア配管セット SPH 1セット レビュー:(18)

【特長】エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > 配管セット

VVFストリッパー モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
モノタロウ VVFストリッパー 1個 レビュー:(31)

【特長】VVFケーブルの外装ストリップや芯線被膜のストリップ、ケーブルの切断などを1本の工具で対応できます。またストリップスケール付です。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 手動型

フレア配管セット 電線つき 因幡電工

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
因幡電工 フレア配管セット 電線つき 1セット レビュー:(8)

【特長】エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。 フレア加工済みでそのまま取り付け可能。

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > エアコン部材 > 銅管(ペアコイル・シングルコイル) > 配管セット

PF管 BEAR

販売価格(税別) ¥2,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
BEAR PF管 1巻 レビュー:(45)

空調・電設/電気材料/配管・水廻り部材/ポンプ > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > 電線管 > 可とう管 > 合成樹脂製可とう電線管 > PF管

VVFストリッパー ホーザン

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
ホーザン VVFストリッパー 1個 レビュー:(29)

【特長】VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付【用途】ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ 芯線被覆ストリップ ブル切断用 ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 電設工事関連 > ストリッパー > ワイヤーストリッパー > 手動型

「VVFケーブル3芯」の関連特集

VVF 2.0mm 3

VVF 2.0mm 3

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形や600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)などの人気商品が勢ぞろい。

VVF 2.0mm 3の販売特集

ケーブル 3芯

ケーブル 3芯

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)や5.5mm3芯 入力ケーブルを今すぐチェック!

ケーブル 3芯の販売特集

vvfケーブル 2.0mm 3芯

vvfケーブル 2.0mm 3芯

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

vvfケーブル 2.0mm 3芯の販売特集

VVF 2.6mm

VVF 2.6mm

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)や600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形などの人気商品が勢ぞろい。

VVF 2.6mmの販売特集

VVF電線3線

VVF電線3線

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)ほか、いろいろ。

VVF電線3線の販売特集

VVF

VVF

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVFの販売特集

vvfケーブル

vvfケーブル

VVFケーブルやFケーブルほか、いろいろ。

vvfケーブルの販売特集

カワイ電線 vvfケーブル

カワイ電線 vvfケーブル

オール電化対応VVFシリーズやVVFケーブルなど。

カワイ電線 vvfケーブルの販売特集

VVF 青

VVF 青

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形やビニル平形コード VFFなどの「欲しい」商品が見つかる!

VVF 青の販売特集

VVF1.6×3C

VVF1.6×3C

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVF1.6×3Cの販売特集

アース線

アース線

アースコード VSF単芯ビニールコードやグランドアース線も人気!

アース線の販売特集

電源ケーブル 3芯

電源ケーブル 3芯

ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)や電源コード 3ピンも人気!

電源ケーブル 3芯の販売特集