VVF電線0.75の販売特集

VVF電線0.75」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVVF電線0.75に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ビニル平形コード VFF KHD

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード VFF 1巻(100m) レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

「VVF電線0.75」のピックアップ商品

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

平行線 VFFビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード 1本 レビュー:(4)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。【用途】小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

平型ビニルコード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オーナンバ 平型ビニルコード 1巻(100m) レビュー:(21)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

販売価格(税別) ¥449〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
協和ハーモネット VFFビニル平形コード/スピーカーコード 1個 レビュー:(6)

【特長】耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。【用途】オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

平型ビニルコード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥359〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 平型ビニルコード 1巻ほか レビュー:(19)

【特長】300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業

販売価格(税別) ¥7,590〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
清和工業 VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 1巻(100m) レビュー:(2)

【特長】器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

ダブルコード(30m巻) モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ ダブルコード(30m巻) 1巻(30m) レビュー:(127)

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > 電線・コード > 自動車用ダブルコード

ビニル平形コード オーナンバ

販売価格(税別) ¥3,490〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オーナンバ ビニル平形コード 1巻 レビュー:(5)

【特長】外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 C極性突起があり、極性識別が容易です。【用途】交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

異色平行線 VFFビニールコード 正和電工

販売価格(税別) ¥799〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 異色平行線 VFFビニールコード 1本 レビュー:(1)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。【用途】スピーカーコードなどに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 正和電工

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
正和電工 平行線 VFFビニールコード(ドラム巻) 1巻(100m)

【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。【用途】単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(8)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

平型ビニルコード ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 平型ビニルコード 1巻 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

「VVF電線0.75」の関連特集

電線 100v

電線 100v

平型ビニルコードや平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)など。

電線 100vの販売特集

電線 100m 白 2芯 より線

電線 100m 白 2芯 より線

TFハイソフトVCTFや小判型VCTFKビニールキャブタイヤコードなどのお買い得商品がいっぱい。

電線 100m 白 2芯 より線の販売特集

平型ケーブル

平型ケーブル

平型ビニルコードや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形など。

平型ケーブルの販売特集

平行ケーブル

平行ケーブル

異色平行線 VFFビニールコードやVFFビニル平形コード/スピーカーコードを今すぐチェック!

平行ケーブルの販売特集

平形ケーブル 0.75

平形ケーブル 0.75

平型ビニルコードやVFFコード(器具用ビニール平型平行線)などのお買い得商品がいっぱい。

平形ケーブル 0.75の販売特集

VFF電線

VFF電線

平型ビニルコードやVFFコード(器具用ビニール平型平行線)などのお買い得商品がいっぱい。

VFF電線の販売特集

電線 vff 2

電線 vff 2

平型ビニルコードや異色平行線 VFFビニールコードを今すぐチェック!

電線 vff 2の販売特集

VFF

VFF

平型ビニルコードやVFFコード(器具用ビニール平型平行線)などのお買い得商品がいっぱい。

VFFの販売特集

家庭用電気機器

家庭用電気機器

小判型VCTFKビニールキャブタイヤコードや平型ビニルコードほか、いろいろ。

家庭用電気機器の販売特集

ビニル平型コード

ビニル平型コード

平型ビニルコードやビニル平形コード VFFも人気!

ビニル平型コードの販売特集

ビニル平形コード VFF

ビニル平形コード VFF

ビニル平形コード VFFやVFFビニル平形コード/スピーカーコードも人気!

ビニル平形コード VFFの販売特集

VFF 0.3

VFF 0.3

VFFビニル平形コード/スピーカーコードや平行線 VFFビニールコード(ドラム巻)など。

VFF 0.3の販売特集