VVF100Mの販売特集

VVF100M」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVVF100Mに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ハンディマジックリール DENSAN

販売価格(税別) ¥6,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DENSAN ハンディマジックリール 1個 レビュー:(1)

【特長】夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > ケーブルリール

「VVF100M」のピックアップ商品

VVFケーブル カワイ電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線 VVFケーブル 1巻 レビュー:(4)

【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

ビニル平形コード VFF KHD

販売価格(税別) ¥3,390〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
KHD ビニル平形コード VFF 1巻(100m) レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 産業機械用ケーブル > 平形コード > VFF

VVFケーブル 弥栄電線

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
弥栄電線 VVFケーブル 1巻ほか レビュー:(6)

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 テイコク

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1巻 レビュー:(23)

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル 正和電工

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(8)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル テイコク

販売価格(税別) ¥6,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
テイコク VVFケーブル 1巻 レビュー:(3)

【特長】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル【用途】低圧の一般住宅用屋内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

巻取り器用空リール アポロ

販売価格(税別) ¥799
0営業日後以内
アポロ 巻取り器用空リール 1個 レビュー:(9)

農業資材・園芸用品 > 農業・園芸資材 > 防鳥・防獣用品 > 電柵 > 展張・ゲート・表示用品

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電日立ケーブル

販売価格(税別) ¥6,490〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 1巻

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

パンパックリール DENSAN

販売価格(税別) ¥2,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DENSAN パンパックリール 1個 レビュー:(2)

【特長】細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!【用途】ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > ケーブルリール

エフケーブルリール DENSAN

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DENSAN エフケーブルリール 1個

【特長】エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 通線工具類 > 通線・入線工具 > ケーブルリール

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業

販売価格(税別) ¥869〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
富士電線工業 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 1本(5m)ほか

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線/ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

空リール ハタヤリミテッド

販売価格(税別) ¥2,590〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 空リール 1台 レビュー:(9)

【特長】各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ホースリール > エアーホースリール/エアーホースドラム

「VVF100M」の関連特集

アース線

アース線

アースコード 10Mやアースコード VSF単芯ビニールコードを今すぐチェック!

アース線の販売特集

VVF

VVF

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVFの販売特集

VVF2.0×4C

VVF2.0×4C

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)や600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRなど。

VVF2.0×4Cの販売特集

VA1.6

VA1.6

VAコード1.6×2 3MやVVFケーブルなど。

VA1.6の販売特集

VVFケーブル3芯

VVFケーブル3芯

VVFケーブルやオール電化対応VVFシリーズなど。

VVFケーブル3芯の販売特集

VVFケーブル1.6 2芯

VVFケーブル1.6 2芯

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VVFケーブル1.6 2芯の販売特集

アース棒

アース棒

丸形アース棒やメッキアース棒などのお買い得商品がいっぱい。

アース棒の販売特集

アースコード

アースコード

アースコード 10Mや大容量アースコードほか、いろいろ。

アースコードの販売特集

vvfケーブル

vvfケーブル

VVFケーブルやFケーブルほか、いろいろ。

vvfケーブルの販売特集

VVR

VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)など。

VVRの販売特集

VA 1.6 2芯

VA 1.6 2芯

VVFケーブルや600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形ほか、いろいろ。

VA 1.6 2芯の販売特集

vvf 1.6 3c

vvf 1.6 3c

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形やVVFケーブルほか、いろいろ。

vvf 1.6 3cの販売特集