VVRの販売特集 【通販モノタロウ】
 

VVRの販売特集

VVR」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVVRに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

販売価格 ¥2,490〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
行田電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 1巻 レビュー:(3)

【特長】レングスマーク入り【用途】600V以下の回路に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

「VVR」のピックアップ商品

VVFケーブル テイコク

販売価格 ¥6,390〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
テイコク VVFケーブル 1巻 レビュー:(3)

【特長】600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル【用途】低圧の一般住宅用屋内配線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

販売価格 ¥14,900〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
富士電線工業 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 1巻

【特長】壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。【用途】大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 テイコク

販売価格 ¥669〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
テイコク 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 1巻 レビュー:(15)

【特長】電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。【用途】住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

VVFケーブル 正和電工

販売価格 ¥1,190〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
正和電工 VVFケーブル 1巻 レビュー:(6)

【特長】定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです【用途】屋内配線に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

53Ax20m 電力ケーブル(600V VVR/3芯) エスコ

販売価格 ¥32,500
3営業日後以内
エスコ 53Ax20m 電力ケーブル(600V VVR/3芯) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格 ¥2,890〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 1巻ほか レビュー:(7)

【特長】架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応。【用途】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

販売価格 ¥846〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(271種類の商品があります)
三ツ星 600V ビニルキャブタイヤケーブル 1巻 レビュー:(13)

【特長】汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。【用途】600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCT

電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格 ¥1,790〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
フジクラ・ダイヤケーブル 電線管用低圧耐火ケーブル 1巻(10m)ほか レビュー:(1)

【特長】840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。【用途】火災時の非常電源回路

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 テイコク

販売価格 ¥2,190〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
テイコク ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻 1巻(100m) レビュー:(63)

【用途】小型電気機器の内部配線、リード線

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電日立ケーブル

販売価格 ¥1,302〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(202種類の商品があります)
住電日立ケーブル 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 1巻 レビュー:(8)

【特長】一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > CV・CVT

耐火電線 EM-FP(丸型) フジクラ・ダイヤケーブル

販売価格 ¥14,900
3営業日後以内
フジクラ・ダイヤケーブル 耐火電線 EM-FP(丸型) 1巻

【特長】840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 難燃ケーブル > 耐火・耐熱ケーブル

VAコード1.6×2 1M ELPA (朝日電器)

販売価格 ¥199
4営業日後以内
ELPA (朝日電器) VAコード1.6×2 1M 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 電力ケーブル > VVF・VVR

「VVR」の関連特集

lrv08形12v

lrv08形12v

アルカリ乾電池 単5形やアルカリ乾電池 ボルテージ 単5形などのお買い得商品がいっぱい。

lrv08形12vの販売特集

EvenRiver

EvenRiver

GS-4000 ヘリンボンカバーオール ツナギ服やGS-3000 ヒッコリーカバーオール ツナギ服も人気!

EvenRiverの販売特集

Revolva

Revolva

ステンレスバキュームクリーナー20Lやステンバキュームクリーナー用部品などの人気商品が勢ぞろい。

Revolvaの販売特集

Advanced Micro Devices

Advanced Micro Devices

AM29CPL151DCやAM27S181A/BUAなどのお買い得商品がいっぱい。

Advanced Micro Devicesの販売特集

超硬Vリーマ OVRS

超硬Vリーマ OVRS

超硬Vリーマや交流定電圧電源装置 AVRシリーズも人気!

超硬Vリーマ OVRSの販売特集

VVF・VVR

VVF・VVR

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRや53Ax20m 電力ケーブル(600V VVR/3芯)など。

VVF・VVRの販売特集

vリング v-35a nbr

vリング v-35a nbr

オイルシールVR型(ニトリルゴム)やVリング Aタイプ(ニトリルゴム)ほか、いろいろ。

vリング v-35a nbrの販売特集

RB120CV・RB120FV用鋸刃

RB120CV・RB120FV用鋸刃

RB120CV・RB120FV用鋸刃やバンドソーノコ刃を今すぐチェック!

RB120CV・RB120FV用鋸刃の販売特集

nv-l21gr 20a 100v 30ma g

nv-l21gr 20a 100v 30ma g

漏電遮断器 NV-KCシリーズ (協約寸法)や漏電遮断器 NV-CSシリーズ(経済品)を今すぐチェック!

nv-l21gr 20a 100v 30ma gの販売特集

vivera

vivera

純正インクカートリッジ HP135や純正インクカートリッジ HP178を今すぐチェック!

viveraの販売特集

vvr線

vvr線

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRや耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTFも人気!

vvr線の販売特集

VVR 14

VVR 14

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRや600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルなどのお買い得商品がいっぱい。

VVR 14の販売特集