VX-5-1A3の販売特集

VX-5-1A3」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVX-5-1A3に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小形基本スイッチ VX オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ VX 1個 レビュー:(25)

【特長】低荷重動作でも高い接点接触力【用途】軽い物体の検出などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

「VX-5-1A3」のピックアップ商品

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(27)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ

販売価格(税別) ¥660
3営業日後以内
エスコ 125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 受配電 > ヒューズ > ガラス管ヒューズ

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 1個

【特長】耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

小形基本スイッチ D2MV オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥199〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ D2MV 1個 レビュー:(8)

【特長】超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ。ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ VX オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥159〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ VX 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内から出荷目安:83日
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(1)

【特長】熱可塑性ケース 形V-21/形V-16/形V-11【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜) SMC

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ シリーズ

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMC

販売価格(税別) ¥7,990〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(466種類の商品があります)
SMC VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

超小型基本スイッチ 形SS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) 超小型基本スイッチ 形SS 1個ほか レビュー:(24)

【特長】超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 超小形基本スイッチ

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC

販売価格(税別) ¥9,945〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232 SMC

販売価格(税別) ¥5,710〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC

販売価格(税別) ¥5,695〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

「VX-5-1A3」の関連特集

vx-5-1a2

vx-5-1a2

小形基本スイッチ VXやマイクロスイッチ 共通付属品 アクチュエータ VAL /VAV/VAMなどのお買い得商品がいっぱい。

vx-5-1a2の販売特集

IS3000

IS3000

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-〜)やベアリングインストーラーなどのお買い得商品がいっぱい。

IS3000の販売特集

V-165-1A5

V-165-1A5

小形基本スイッチ Vや小形基本スイッチ VXなどのお買い得商品がいっぱい。

V-165-1A5の販売特集

オムロン リミットスイッチ

オムロン リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)やZ-15G□ ヒンジ・ローラー型も人気!

オムロン リミットスイッチの販売特集

オムロン VX-01-1A2

オムロン VX-01-1A2

小形基本スイッチ VXや小形基本スイッチ Vなどのお買い得商品がいっぱい。

オムロン VX-01-1A2の販売特集

232L 075

232L 075

タイミングベルト L075形や差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230などのお買い得商品がいっぱい。

232L 075の販売特集

小形マイクロスイッチ

小形マイクロスイッチ

小形基本スイッチ Vや小形基本スイッチ D2MVなどの「欲しい」商品が見つかる!

小形マイクロスイッチの販売特集

パイロット形2ポートソレノイドバルブ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230やパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25などの「欲しい」商品が見つかる!

パイロット形2ポートソレノイドバルブの販売特集

マイクロスイッチ panasonic

マイクロスイッチ panasonic

SLマイクロリミットスイッチやニューZ基本型マイクロスイッチなどのお買い得商品がいっぱい。

マイクロスイッチ panasonicの販売特集

2ポート電磁弁

2ポート電磁弁

直動式2ポート電磁弁 通電時開形 FABシリーズや直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズを今すぐチェック!

2ポート電磁弁の販売特集

VXZ2350-06-5GS1

VXZ2350-06-5GS1

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25やV Series(VXZ2350)など。

VXZ2350-06-5GS1の販売特集

smc 電磁弁 vx

smc 電磁弁 vx

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0〜)や直動形2ポートソレノイドバルブ VX220などの「欲しい」商品が見つかる!

smc 電磁弁 vxの販売特集