VXの販売特集 【通販モノタロウ】
 

VXの販売特集

VX」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVXに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

小形基本スイッチ VX オムロン(omron)

販売価格 ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ VX 1個 レビュー:(22)

【特長】低荷重動作でも高い接点接触力【用途】軽い物体の検出などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

「VX」のピックアップ商品

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

販売価格 ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(465種類の商品があります)
SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX230 1個 レビュー:(2)

【特長】・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC

販売価格 ¥1,912〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(453種類の商品があります)
SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX210 1個 レビュー:(3)

【特長】空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

V Series(VXD2140) SMC

販売価格 ¥7,055〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
SMC V Series(VXD2140) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS22 SMC

販売価格 ¥7,522〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS22 1個

【特長】・蒸気用 ・長寿命 300万回(当社試験条件による) ・耐異物性向上 ・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA ・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ ・保護構造:IP65

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

小形基本スイッチ VX オムロン(omron)

販売価格 ¥148〜
2営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ VX 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140-04〜) SMC

販売価格 ¥7,778〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(173種類の商品があります)
SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140-04〜) 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140〜2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140〜2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD シリーズ

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23 SMC

販売価格 ¥12,622〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(86種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS23 1個

【特長】・蒸気用 ・長寿命 300万回(当社試験条件による) ・耐異物性向上 ・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA ・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ ・保護構造:IP65

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

パワーエースコグ バンドー化学

販売価格 ¥899〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
バンドー化学 パワーエースコグ 1本 レビュー:(6)

【特長】コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20〜30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。【用途】さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

小形基本スイッチ V オムロン(omron)

販売価格 ¥160〜
0営業日後以内から出荷目安:97日
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形基本スイッチ V 1個 レビュー:(19)

【特長】熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 小形基本スイッチ

イリシリーズプラグ NGK

販売価格 ¥999〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
NGK イリシリーズプラグ 1個ほか レビュー:(1)

【特長】イリシリーズプラグは、高熱価が必要なチューニングエンジン向けで、着火性・加速性に優れたイリジウムプラグです。絶縁体形状をリニューアルしてコルゲーションに3本帯を入れ、また主体金具も耐腐食性に優れたメッキを採用しました。

自動車・トラック用品 > 自動車補修部品 > プラグ > プラグ > 高性能プラグ

直動式3ポートVX32シリーズ SMC

販売価格 ¥6,890
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
SMC 直動式3ポートVX32シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ > VX32シリーズ

直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ SMC

販売価格 ¥5,790
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SMC 直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ > VX21シリーズ

「VX」の関連特集

NV BOX 13

NV BOX 13

NVボックスやNVボックス用フタなど。

NV BOX 13の販売特集

UVEX

UVEX

一眼型保護メガネ アイボやフィノミック XGなどの「欲しい」商品が見つかる!

UVEXの販売特集

VCT2SQX4C

VCT2SQX4C

VCT ビニルキャブタイヤケーブルやスターソフトビニルキャブタイヤ丸形コードなどの人気商品が勢ぞろい。

VCT2SQX4Cの販売特集

600VCV3.5SQx3C

600VCV3.5SQx3C

600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルや600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルなど。

600VCV3.5SQx3Cの販売特集

VXU22

VXU22

スパークプラグやイリジウムプラグも人気!

VXU22の販売特集

VXUH22I

VXUH22I

スパークプラグやイリジウムMAXプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

VXUH22Iの販売特集

CX-1V

CX-1V

CX-1V シールドやCX-1V PINLOCK シールドなど。

CX-1Vの販売特集

VXUH22

VXUH22

スパークプラグやイリジウムMAXプラグなどの「欲しい」商品が見つかる!

VXUH22の販売特集

CX-1V PINLOCK

CX-1V PINLOCK

CX-1V PINLOCK シールドやCX-1V PINLOCK EVO lensなどの「欲しい」商品が見つかる!

CX-1V PINLOCKの販売特集

VX-5-1C23

VX-5-1C23

小形基本スイッチ VXや小形基本スイッチ Vなどのお買い得商品がいっぱい。

VX-5-1C23の販売特集

GV520R-XW

GV520R-XW

シールチェーン GVシリーズやジョイントなど。

GV520R-XWの販売特集

nx5-prvm5a

nx5-prvm5a

フリー電源・小型ビームセンサ ミラー反射型 偏光フィルタ付やフリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具ほか、いろいろ。

nx5-prvm5aの販売特集