VX2360の販売特集

VX2360」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVX2360に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(465種類の商品があります)
SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX230 1個 レビュー:(2)

【特長】・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

「VX2360」のピックアップ商品

直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,890
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SMC 直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ > VX23シリーズ

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232P SMC

販売価格(税別) ¥9,350〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX232P 1個

【特長】・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC

販売価格(税別) ¥4,335〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A 1個

【特長】空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ USタイプ フジキン

販売価格(税別) ¥4,890〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フジキン ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ USタイプ 1個

【特長】ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 酸素禁油処理品です。 グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。 フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > ニードルバルブ

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜) SMC

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ シリーズ

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC

販売価格(税別) ¥1,912〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(453種類の商品があります)
SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX210 1個 レビュー:(3)

【特長】空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥6,890〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SMC 直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ > VX23シリーズ

直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥7,590
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SMC 直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ > VX23シリーズ

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G SMC

販売価格(税別) ¥5,822〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX232G 1個

【特長】・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥5,100〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個

【特長】流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

ミニタイプ ストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥139〜
特価
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) ミニタイプ ストレート 1個ほか レビュー:(10)

【特長】スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

チューブフィッティングストレート ピスコ(PISCO)

販売価格(税別) ¥139〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
ピスコ(PISCO) チューブフィッティングストレート 1個ほか レビュー:(39)

【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。【用途】ねじとチューブの接続

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > ワンタッチ継手 > ストレート

「VX2360」の関連特集

水 流量調整弁

水 流量調整弁

流量調整弁やPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504)などのお買い得商品がいっぱい。

水 流量調整弁の販売特集

VXD2130

VXD2130

V Series(VXD2130)やパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230などの「欲しい」商品が見つかる!

VXD2130の販売特集

UH-13PB

UH-13PB

ネジ込み式ニードルストップバルブエコノミータイプやステンレス鋼製ネジ込式パネルナット付ニードルストップバルブなどの人気商品が勢ぞろい。

UH-13PBの販売特集

ニードルバルブ 調整

ニードルバルブ 調整

パネルナット付ネジ込式ニードルバルブや小形真空計などの「欲しい」商品が見つかる!

ニードルバルブ 調整の販売特集

vx22

vx22

直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズや直動形2ポートソレノイドバルブ VX220などの人気商品が勢ぞろい。

vx22の販売特集

SMC VX2120

SMC VX2120

直動形2ポートソレノイドバルブ VX210や直動式2ポートソレノイドバルブ VX21シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

SMC VX2120の販売特集

ニードルバルブ sus

ニードルバルブ sus

ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)やステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)などのお買い得商品がいっぱい。

ニードルバルブ susの販売特集

エアー作動弁

エアー作動弁

低圧空気作動弁やSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)(SAB1S〜)など。

エアー作動弁の販売特集

vx2120-01-5g1

vx2120-01-5g1

小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)や小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズなどの人気商品が勢ぞろい。

vx2120-01-5g1の販売特集

フジキン ニードル弁

フジキン ニードル弁

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ USタイプやニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ(パワフルロック式)などのお買い得商品がいっぱい。

フジキン ニードル弁の販売特集

vxz2240-04-6g1

vxz2240-04-6g1

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜)や省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21などの「欲しい」商品が見つかる!

vxz2240-04-6g1の販売特集

SMC VX2360-04-1T1

SMC VX2360-04-1T1

直動形2ポートソレノイドバルブ VX230やV Series(VX2360)も人気!

SMC VX2360-04-1T1の販売特集