VX3の販売特集

VX3」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVX3に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC

販売価格(税別) ¥3,952〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(326種類の商品があります)
SMC 直動形3ポートソレノイドバルブ VX313 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

「VX3」のピックアップ商品

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,952〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
SMC 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0〜) 1個

【特長】・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3 シリーズ

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,162〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(296種類の商品があります)
SMC 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0〜) 1個

【特長】・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3 シリーズ

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,952〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(159種類の商品があります)
SMC 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0〜) 1個

【特長】・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3 シリーズ

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130-0〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,952〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(211種類の商品があります)
SMC 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130-0〜) 1個

【特長】・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3 シリーズ

直動式3ポートVX31シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥4,890
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
SMC 直動式3ポートVX31シリーズ 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ > VX31シリーズ

パワーエースコグ バンドー化学

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
バンドー化学 パワーエースコグ 1本 レビュー:(6)

【特長】コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20〜30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。【用途】さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効

ベアリング/機械部品/キャスター > ベアリング・伝導機器 > ベルト > ウェッジベルト、パワーエース

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC

販売価格(税別) ¥4,590〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(241種類の商品があります)
SMC 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 1個 レビュー:(3)

【特長】1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 3ポートソレノイドバルブ VT シリーズ

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
CKD 直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズ 1個

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式3ポート AG

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG31シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥3,890
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
CKD 直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG31シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式3ポート AG

小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥12,900〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) 1個 レビュー:(14)

【特長】高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 配管・水廻り設備部材 > バルブ > 電磁弁・電動弁

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥2,690〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ 1個 レビュー:(55)

【特長】水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 多種流体制御用2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) > 直動式2ポート AB

USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD

販売価格(税別) ¥3,913〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
CKD USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 小形2・3ポート電磁弁 > 2ポート EXA・FWD・HNB・HNG・USB・USG

「VX3」の関連特集

三方 電磁 弁

三方 電磁 弁

小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)や直動形3ポートソレノイドバルブ VX313も人気!

三方 電磁 弁の販売特集

3方向電磁弁

3方向電磁弁

直動形3ポートソレノイドバルブ VX313や直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AG41シリーズを今すぐチェック!

3方向電磁弁の販売特集

ジャスフィットバルブ

ジャスフィットバルブ

FAGシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式3ポート弁)(FAG11〜)やパイロット式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)ほか、いろいろ。

ジャスフィットバルブの販売特集

VX3110-02-2G

VX3110-02-2G

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0〜)や直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110T-02-2G〜)ほか、いろいろ。

VX3110-02-2Gの販売特集

直動形2ポートソレノイドバルブ

直動形2ポートソレノイドバルブ

直動形2ポートソレノイドバルブ VX210や直動形2ポートソレノイドバルブ VX232Eも人気!

直動形2ポートソレノイドバルブの販売特集

BNシリーズ3方向電磁弁

BNシリーズ3方向電磁弁

3方向電磁弁 7Mシリーズや直動形3ポートソレノイドバルブ VX313などのお買い得商品がいっぱい。

BNシリーズ3方向電磁弁の販売特集

3ポート弁(直動式)

3ポート弁(直動式)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-5〜)や3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307など。

3ポート弁(直動式)の販売特集

3V530 バンドー

3V530 バンドー

パワーエースや省エネパワーエースも人気!

3V530 バンドーの販売特集

VX33シリーズ

VX33シリーズ

直動式3ポートVX32シリーズや直動形3ポートソレノイドバルブ VX313を今すぐチェック!

VX33シリーズの販売特集

空気圧電磁弁

空気圧電磁弁

小型電磁弁(FL13-R)や小型電磁弁(SR552-R)などの人気商品が勢ぞろい。

空気圧電磁弁の販売特集

SK-60シリーズ用

SK-60シリーズ用

コテライザーホットナイフ(SK-60シリーズ用)やコテライザーセラミックユニット(SK-60シリーズ用)などの「欲しい」商品が見つかる!

SK-60シリーズ用の販売特集

3MB0

3MB0

3MBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁 マニホールド用電磁弁(サブプレート配管)や3M0シリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁も人気!

3MB0の販売特集