VX323の販売特集 【通販モノタロウ】
 

VX323の販売特集

VX323」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVX323に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

直動式2ポート電磁弁 通電時開形 FABシリーズ CKD

販売価格 ¥2,990〜
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
CKD 直動式2ポート電磁弁 通電時開形 FABシリーズ 1台 レビュー:(3)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 流体制御バルブ > 専用流体制御用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ) > 圧縮空気用 FAB・FAG

「VX323」のピックアップ商品

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC

販売価格 ¥4,590〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(321種類の商品があります)
SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 1個 レビュー:(1)

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140〜2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 SMC

販売価格 ¥15,342〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(95種類の商品があります)
SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP22 1個

【特長】・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A〜50A)、フランジ取付の選択が可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMC

販売価格 ¥8,118〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 1個

【特長】・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A〜50A)、フランジ取付の選択が可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC

販売価格 ¥8,840〜
出荷目安:8日から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 1個

【特長】・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23〜25)7W(VXD26〜27)10.5W(VXD28〜29) ・鉄心の耐食性向上

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 SMC

販売価格 ¥5,652〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(215種類の商品があります)
SMC 直動形3ポートソレノイドバルブ VX323 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC

販売価格 ¥3,190〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(299種類の商品があります)
SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140〜2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC

販売価格 ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 1個

【特長】耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 27 SMC

販売価格 ¥27,328〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 27 1個

【特長】・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23〜25)7W(VXD26〜27)10.5W(VXD28〜29) ・鉄心の耐食性向上

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234S-0〜) SMC

販売価格 ¥6,990〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
SMC 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234S-0〜) 1個

【特長】・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3 シリーズ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140C-0〜) SMC

販売価格 ¥11,092〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
SMC パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140C-0〜) 1個

【特長】・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP シリーズ

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜) SMC

販売価格 ¥7,990
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ シリーズ

「VX323」の関連特集

VX2330-02-5G1

VX2330-02-5G1

直動形2ポートソレノイドバルブ VX230や直動形2ポートソレノイドバルブ VX2330も人気!

VX2330-02-5G1の販売特集

VX3134-02-5G-B

VX3134-02-5G-B

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134-0〜)やVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3134)など。

VX3134-02-5G-Bの販売特集

vxd2130d-03-2g

vxd2130d-03-2g

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232やパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230などの「欲しい」商品が見つかる!

vxd2130d-03-2gの販売特集

vx2330-02-2g

vx2330-02-2g

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2330やAZ-Tなどの「欲しい」商品が見つかる!

vx2330-02-2gの販売特集

vxz2230-03-2g

vxz2230-03-2g

ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)(ADK11-15A-0〜)やゼロアクアドライヤ 冷凍式 GX5200シリーズなど。

vxz2230-03-2gの販売特集

vx2360-03-1dlr1

vx2360-03-1dlr1

直動形2ポートソレノイドバルブ VX230やV Series(VX2360)も人気!

vx2360-03-1dlr1の販売特集

VX2330-03-5G

VX2330-03-5G

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2330や直動形2ポートソレノイドバルブ VX220も人気!

VX2330-03-5Gの販売特集

vx2330-02

vx2330-02

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2330や直動形2ポートソレノイドバルブ VX230も人気!

vx2330-02の販売特集

vx2330

vx2330

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2330やV Series(VX2330)などのお買い得商品がいっぱい。

vx2330の販売特集

vxz2230-03-2gr1

vxz2230-03-2gr1

AZ-Tを今すぐチェック!

vxz2230-03-2gr1の販売特集

SMC VX2330

SMC VX2330

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2330やV Series(VX2330)などのお買い得商品がいっぱい。

SMC VX2330の販売特集

VXD2130-03-1GR1-B

VXD2130-03-1GR1-B

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232やパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230などの「欲しい」商品が見つかる!

VXD2130-03-1GR1-Bの販売特集