VXZ2360-10-2GR1の販売特集

VXZ2360-10-2GR1」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVXZ2360-10-2GR1に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 SMC

販売価格(税別) ¥11,645〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

「VXZ2360-10-2GR1」のピックアップ商品

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236 SMC

販売価格(税別) ¥8,036〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(269種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ236 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC

販売価格(税別) ¥7,990〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 1個

【特長】耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜) SMC

販売価格(税別) ¥7,990
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(98種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。 消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。 難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。 保護等級IP65。 静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。 メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 流体制御用機器 > パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ シリーズ

V Series(VXZ2360) SMC

販売価格(税別) ¥11,772〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
SMC V Series(VXZ2360) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

AZ-T SMC

販売価格(税別) ¥85〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(181種類の商品があります)
SMC AZ-T 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > AZ Series

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC

販売価格(税別) ¥5,695〜
5営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
SMC 差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 1個

【特長】・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMC

販売価格(税別) ¥7,990〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(607種類の商品があります)
SMC VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMC

販売価格(税別) ¥7,990〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(466種類の商品があります)
SMC VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC

販売価格(税別) ¥2,890〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(465種類の商品があります)
SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX230 1個 レビュー:(2)

【特長】・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
槌屋 すき間モヘアシール(屋外用) 1巻 レビュー:(2)

【特長】復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。【用途】屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 建築用テープ > すきま/水とりテープ

消音ボックス 三菱電機

販売価格(税別) ¥6,590
出荷目安:8日
三菱電機 消音ボックス 1台

【特長】鋼板製。吸音材は内面貼りロックウール。消音効果は直角方向で約12dB、直線方向で約8dB。テーパー形状ダクト接続口採用。適用パイプ:Φ150mm。天吊金具同梱

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調/換気関連部品 > 換気扇 > 換気扇部材 > サイレンサー

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC

販売価格(税別) ¥1,912〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(453種類の商品があります)
SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX210 1個 レビュー:(3)

【特長】空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 2ポートソレノイドバルブ VX シリーズ

「VXZ2360-10-2GR1」の関連特集

磁性流体

磁性流体

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0〜)やミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形などの「欲しい」商品が見つかる!

磁性流体の販売特集

smc din形ターミナル

smc din形ターミナル

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Seriesや5ポートソレノイドバルブ VFシリーズも人気!

smc din形ターミナルの販売特集

2ポートソレノイドバルブ

2ポートソレノイドバルブ

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズや直動形2ポートソレノイドバルブ VX210を今すぐチェック!

2ポートソレノイドバルブの販売特集

ダクト ボックス

ダクト ボックス

消音ボックスやロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 分岐消音ボックスも人気!

ダクト ボックスの販売特集

vxz2240-04-5g1

vxz2240-04-5g1

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズや差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230などのお買い得商品がいっぱい。

vxz2240-04-5g1の販売特集

vxz2240-04-6g1

vxz2240-04-6g1

差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜)や省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21などの「欲しい」商品が見つかる!

vxz2240-04-6g1の販売特集

VXF

VXF

エアオペレートバルブ (VXF〜)や集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21ほか、いろいろ。

VXFの販売特集

smc vxd2140

smc vxd2140

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230や差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXZ2240-04〜)などのお買い得商品がいっぱい。

smc vxd2140の販売特集

消音 材 吸音 材

消音 材 吸音 材

エンジンルーム静音シートやすき間モヘアシール(屋外用)などのお買い得商品がいっぱい。

消音 材 吸音 材の販売特集

SMC VX2230

SMC VX2230

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2230や直動形2ポートソレノイドバルブ VX220も人気!

SMC VX2230の販売特集

グラスダクト

グラスダクト

グラスダクト CT型やフレキシブルダクト 風神など。

グラスダクトの販売特集

パイロット形2ポートソレノイドバルブ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230やパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25などの「欲しい」商品が見つかる!

パイロット形2ポートソレノイドバルブの販売特集