VZ3140の販売特集

VZ3140」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVZ3140に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ソレノイドバルブ (VZ3140-5〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,035〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(201種類の商品があります)
SMC ソレノイドバルブ (VZ3140-5〜) 1個 レビュー:(1)

【特長】・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 弾性体シール 4・5ポートソレノイドバルブ VZ シリーズ

「VZ3140」のピックアップ商品

ソレノイドバルブ (VZ3140-1〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,035〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(152種類の商品があります)
SMC ソレノイドバルブ (VZ3140-1〜) 1個

【特長】・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 弾性体シール 4・5ポートソレノイドバルブ VZ シリーズ

ソレノイドバルブ (VZ3140-2〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,230〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(119種類の商品があります)
SMC ソレノイドバルブ (VZ3140-2〜) 1個

【特長】・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 弾性体シール 4・5ポートソレノイドバルブ VZ シリーズ

V Series(VZ3140) SMC

販売価格(税別) ¥6,205〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
SMC V Series(VZ3140) 1個

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > シリーズ名で検索 > その他

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 314 SMC

販売価格(税別) ¥4,786〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
SMC 4・5ポートソレノイドバルブ VZ 314 1個

【特長】・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 弾性体シール 4・5ポートソレノイドバルブ VZ シリーズ

ソレノイドバルブ (VZ1120-〜) SMC

販売価格(税別) ¥5,440〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(261種類の商品があります)
SMC ソレノイドバルブ (VZ1120-〜) 1個 レビュー:(2)

【特長】・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 弾性体シール 4・5ポートソレノイドバルブ VZ シリーズ

ソレノイドバルブ (VZ3120-5L〜) SMC

販売価格(税別) ¥6,162〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
SMC ソレノイドバルブ (VZ3120-5L〜) 1個

【特長】・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 弾性体シール 4・5ポートソレノイドバルブ VZ シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

販売価格(税別) ¥5,780〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
SMC 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ 1個

【特長】・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 5ポートソレノイドバルブ SY シリーズ

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥7,390
0営業日後以内
CKD パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ 1個 レビュー:(1)

【特長】高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
CKD パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ 1個

【特長】高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKD

販売価格(税別) ¥7,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CKD パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ 1個

【特長】高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > CKD 製品 > 空圧バルブ > セレックスバルブ金属ベース 4KA・4KB

ソレノイドバルブ (VZ319〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,718〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
SMC ソレノイドバルブ (VZ319〜) 1個 レビュー:(1)

【特長】主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

空圧機器/油圧機器/ホース > コンプレッサー・空圧機器・ホース > SMC 製品 > 方向制御機器 > 弾性体シール 4・5ポートソレノイドバルブ VZ シリーズ

ベルコンミニVベルトコンベヤ(三相200V ブラシレス変速 50W仕様 ベルト幅297mm) オークラ輸送機

販売価格(税別) ¥148,000〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オークラ輸送機 ベルコンミニVベルトコンベヤ(三相200V ブラシレス変速 50W仕様 ベルト幅297mm) 1台

【特長】高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。 高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止) 駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。 プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。 2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

物流・梱包用品/安全用品・標識 > 物流・保管用品 > コンベヤ > ベルトコンベヤ > ベルトコンベヤ本体

「VZ3140」の関連特集

vz3140-5mz

vz3140-5mz

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズやソレノイドバルブ (VZ1120-〜)など。

vz3140-5mzの販売特集

vz3140-5g

vz3140-5g

ソレノイドバルブ (VZ3140-5〜)や4・5ポートソレノイドバルブ VZ 314などの「欲しい」商品が見つかる!

vz3140-5gの販売特集

サブプレート

サブプレート

サブプレートや油圧ポンプ ソレノイド・モジュラーバルブ用サブプレートなどの「欲しい」商品が見つかる!

サブプレートの販売特集

VZ3190-2G

VZ3190-2G

ソレノイドバルブ (VZ319〜)やV Series(VZ3190)など。

VZ3190-2Gの販売特集

4kb210-08-AC200v

4kb210-08-AC200v

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズや4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB210-08〜)も人気!

4kb210-08-AC200vの販売特集

smc vz3120

smc vz3120

ソレノイドバルブ (VZ3120-5G〜)やソレノイドバルブ (VZ3120-1G〜)を今すぐチェック!

smc vz3120の販売特集

VFR2110-5DZC-02

VFR2110-5DZC-02

5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズや30 Series(30-VF2110)も人気!

VFR2110-5DZC-02の販売特集

セレックスバルブ 動作

セレックスバルブ 動作

4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)やパイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズほか、いろいろ。

セレックスバルブ 動作の販売特集

4KB210

4KB210

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズや4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB210-06〜)も人気!

4KB210の販売特集

ucm210

ucm210

溝形鋼板フレームユニット給油式や溝形鋼製フレーム ユニット無給油式も人気!

ucm210の販売特集

オークラ輸送機

オークラ輸送機

ベルコンミニVベルトコンベヤ(三相200V ブラシレス変速 50W仕様 ベルト幅297mm)やベルコンミニVベルトコンベヤ(単相100V ブラシレス変速 90W仕様 ベルト幅347mm)などの人気商品が勢ぞろい。

オークラ輸送機の販売特集

4ポートソレノイドバルブ

4ポートソレノイドバルブ

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズやソレノイドバルブ (VZ319〜)などの人気商品が勢ぞろい。

4ポートソレノイドバルブの販売特集