Vibra-TITE(ビブラタイト)の販売特集 【通販モノタロウ】
 

Vibra-TITE(ビブラタイト)の販売特集

Vibra-TITE(ビブラタイト)」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からVibra-TITE(ビブラタイト)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アンチシーズ PERMATEX

販売価格 ¥649〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
PERMATEX アンチシーズ 1袋(4g)ほか レビュー:(15)

【特長】スパークプラグやヘッドボルト等、高熱部に使用するネジに塗布して組み付けることで、ネジ焼き付きによるカジリ、錆・腐食等を防止できる。ネジの脱着を頻繁に行うカスタムバイクには欠かせない。潤滑効果が高いから、組み付け時のトルク管理もバッチリ。【用途】スパークプラグ、マフラー取付けボルト、シリンダーヘッドボルト、クランクケースカバーボルトに最適。バックプレートに塗布して、ブレーキ鳴き止め剤としても使用可能。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修剤

「Vibra-TITE(ビブラタイト)」のピックアップ商品

グリース(フッ素グリース) スミテックF931 1kg 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格 ¥98,900
3営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) グリース(フッ素グリース) スミテックF931 1kg 1缶

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > グリス/油用注入器 > グリス

モリコートRHPグリース 東レ・ダウコーニング

販売価格 ¥19,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング モリコートRHPグリース 1個

【特長】広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。 優れた耐荷重性を示します。 不燃性で発火・引火のおそれはありません。 フロン113等のフッ素系溶剤を除き、ほとんどの油脂・溶剤に不溶です。 強酸・強アルカリ・ハロゲン等化学薬品に対して安定します。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > グリス/油用注入器 > グリス

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケル

販売価格 ¥399〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヘンケル 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) 1本(28g)ほか レビュー:(38)

【特長】銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。【用途】銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

スレッドコンパウンド THC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格 ¥2,120〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) スレッドコンパウンド THC 1本(100g)ほか レビュー:(15)

【特長】超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

スミテックF931 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格 ¥11,078
0営業日後以内
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミテックF931 1本(100g) レビュー:(1)

【特長】耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFE(通称テフロン)で増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。【用途】鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > グリス/油用注入器 > グリス

カッパーコンパウンド MOTOREX

販売価格
MOTOREX カッパーコンパウンド レビュー:(18)

【特長】銅粉配合のネジ焼付き防止剤。-40℃〜1200℃までの幅広い温度域で耐熱性を発揮。マフラー取り付けボルトやシリンダーヘッドボルトなど、高温となる部位のネジ部の焼き付きや腐食を防止できます。ペースト状、缶入り。フタにブラシが付いて手を汚しません。 。パッド鳴き止めグリスとしても使用可。

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修剤

JIP199 焼付防止スプレー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格 ¥1,790
0営業日後以内
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) JIP199 焼付防止スプレー 1本(220mL) レビュー:(2)

【特長】ネジの焼付き、かじり付き、酸化を防止。(締め付け前に塗布する事で固着・融着を防止しします。) -40〜1200℃までの広い温度範囲で使用できます。【用途】高温がかかる機械のネジ、ボルト、ナット等の焼き付き・かじり付き・固着・融着の防止。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)

販売価格 ¥1,190
0営業日後以内
ParkTool(パークツール) アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) 1本(113g) レビュー:(4)

【特長】金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。

バイク・自転車用品 > 自転車用品 > オイル・グリス・ケミカル > ケミカル > 焼付き防止剤

焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD ヘンケル

販売価格 ¥3,413
0営業日後以内
ヘンケル 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD 1本(510g)

【特長】グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。【用途】タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

スミテック 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格 ¥2,190
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱潤滑剤(SUMICO) スミテック 1本 レビュー:(1)

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > グリス/油用注入器 > グリス

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) 東レ・ダウコーニング

販売価格 ¥9,990〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東レ・ダウコーニング モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) 1本(100g)ほか レビュー:(7)

【特長】科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性【用途】高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 潤滑油/防錆油 > 防錆潤滑剤

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ) 男前モノタロウ

販売価格 ¥1,390
0営業日後以内
男前モノタロウ 焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー(ウェットタイプ) 1本(420mL) レビュー:(14)

【特長】リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストスプレーです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。【用途】機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。

スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接 > スプレー・オイル・グリス・塗料 > 工業用潤滑油 > 焼付防止剤

「Vibra-TITE(ビブラタイト)」の関連特集

スプレー・オイル・グリス・塗料

スプレー・オイル・グリス・塗料

防錆潤滑剤やロードマーキング ラインほか、いろいろ。

スプレー・オイル・グリス・塗料の販売特集