- 工具の通販モノタロウ
- おすすめ特集
- ベアリング/機械部品/キャスター
- キャスター
- W3/8×16山の販売特集
「W3/8×16山」のピックアップ商品

【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。


【特長】5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。【用途】事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。


【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。【用途】スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等


【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。


【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。

【特長】5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。【用途】事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。


【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。


【特長】軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。

【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。< ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。


【特長】双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。

1.

2.

3.
4.

5.

6.

「W3/8×16山」の関連特集
キャスター 3/8 16SR型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)やネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)などの人気商品が勢ぞろい。 キャスター 3/8 16の販売特集 |
||
セルフブレーキ付キャスター ハンマーキャスターセルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車)や420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)などの人気商品が勢ぞろい。 セルフブレーキ付キャスター ハンマーキャスターの販売特集 |