WAKO'S(ワコーズ) ブランドの販売特集

WAKO'S(ワコーズ) ブランド」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からWAKO'S(ワコーズ) ブランドに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

F-1 フューエルワン WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,600
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) F-1 フューエルワン 1本(200mL)ほか レビュー:(304)

【特長】最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。【用途】内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > ガソリン添加剤

「WAKO'S(ワコーズ)」のピックアップ商品

ラスペネ業務用 RP-C WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,900
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラスペネ業務用 RP-C 1本(350mL) レビュー:(77)

【特長】強力な浸透力と防錆性を有するフッ素樹脂配合の浸透防錆潤滑剤。水置換性を有し水に濡れた状態でも効果を発揮します。 噴射剤にCO2を使用して内容量を極限まで増大したタイプで、遠距離や狭い場所にも容易に噴射できます。 また、360度全ての傾で噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルの採用で、最後まで快適に使用できます。【用途】浸透潤滑剤

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

エンジンパワーシールド EPS WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,800
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) エンジンパワーシールド EPS 1本(280mL) レビュー:(45)

【特長】オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

チェーンルブ CHL WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,600
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) チェーンルブ CHL 1本(180mL) レビュー:(31)

【特長】フッ素樹を配合で、自転車やバイクをはじめ各種チェーンに求められる性能を高次元で実現した、ハーフウエットタイプのシールチェーン対応チェーン用防錆潤滑剤です。 薄いクリアな被膜なのでカラーチェーンにも使用でき、砂やほこりなどが付着しにくい特性を持っています。 また、水置換性を有しているので金属表面に付着している湿気を追い出し、防錆・潤滑被膜を形成します。【用途】浸透性チェーン用防錆潤滑剤

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > チェーンスプレー

バリアスコート VAC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥3,000
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) バリアスコート VAC 1セット レビュー:(70)

【特長】新開発Wハイブリッドポリマーにより、樹脂・塗装・金属全般に洗浄及び保護艶出し処理ができる多用途コーティング剤です。高密度ガラス系ポリマーとオリジナルポリマーレジンがガラスのようなクリスタルな輝きを実現。中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。専用クロスで拭きあげることにより、さらにムラ無く綺麗に仕上げることができます。【用途】プラスチック、塗装、金属の洗浄・保護・コート剤

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コーティング・WAX > コーティング剤

エンジンコンディショナー EC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,900
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) エンジンコンディショナー EC 1本(380mL) レビュー:(5)

【特長】ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > キャブレタークリーナー

メタルコンパウンド MTC WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,500
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) メタルコンパウンド MTC 1本(120g) レビュー:(31)

【特長】万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。

自動車・トラック用品 > 洗車・清掃 > ボディー用 > コンパウンド

ガスケットメイク GM-T WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ガスケットメイク GM-T 1本(100g) レビュー:(10)

【特長】RTVシリコーン(脱オキシム型)の液状ガスケットです、耐油性・耐薬品性・耐震動性・耐寒・耐熱性(-50〜250℃)、耐候性・耐衝撃性・耐水性及び耐久性に優れます。 臭いも少なく脱オキシム型の中では肉盛り性に優れており、クリアランスの大きい接合面に有効です。液状ガスケットをはじめ弾性接着剤、コーキング剤として幅広い分野で使用できます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等)

フッ素オイル105 FSO WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥3,500
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) フッ素オイル105 FSO 1本(110g) レビュー:(21)

【特長】超潤滑・多目的スプレー 航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。 あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > 防錆・潤滑剤 > 防錆潤滑剤

ミッションパワーシールド MPS WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ミッションパワーシールド MPS 1本(350mL) レビュー:(20)

【特長】パワーステアリング・AT・CVT・MT・デファレンシャルのゴムシール部からのオイル漏れ・にじみを防止する添加剤です。超高粘度指数ポリマーの効果で、ATF・CVTFの粘度を回復・最適化します。 また、パワーステアリングやAT・CVTに要求されるキャビテーションの防止や耐摩耗性向上のほか、金属ベルト式CVTの伝達効率を向上できます。 湿式クラッチを使用する2輪車のエンジンオイルの漏れにも使用できます。【用途】ミッションオイル等の漏れ防止剤

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 添加剤 > オイル添加剤

ラバーグリース RG-T WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥1,200
0営業日後以内
WAKO'S(ワコーズ) ラバーグリース RG-T 1本(100g) レビュー:(10)

【特長】ブレーキ用ラバーグリース JIS規格をクリアしたブレーキ装置専用ゴムカップグリースです。合成潤滑油ベースのグリースで、耐熱性・初期なじみ・耐ゴム性・潤滑性・耐金属腐食性・防錆性・低温性に優れています。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > 防錆・潤滑・クリーナー > グリース > ブレーキ用グリース

ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥4,200
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) ギヤオイル RG7590LSD 1本(2L)ほか レビュー:(14)

【特長】Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。

自動車・トラック用品 > オイル・ケミカル・補修 > ミッションオイル > ギアオイル

ツーシーティー 2CT WAKO'S(ワコーズ)

販売価格(税別) ¥2,400
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WAKO'S(ワコーズ) ツーシーティー 2CT 1本(1L)ほか レビュー:(4)

【特長】JASO:FCをクリアしたフルシンセティック2サイクルエンジンオイルです。排気煙が少なく、優れた清浄性により、燃焼室内や排気バルブなどの汚れを防ぎます。 高性能2サイクルスポーツ車、発電機、ウォータービークル、スノーモービル等の分離使用に適します。【用途】Full Synthetic 分離給油用

バイク・自転車用品 > バイク用品 > オイル・ケミカル・補修 > オイル > 2サイクルオイル

「WAKO'S(ワコーズ)」の関連特集

ワコーズ

ワコーズ

F-1 フューエルワンやプロステージS PRO-S40も人気!

ワコーズの販売特集

WAKO'S

WAKO'S

ラスペネ業務用 RP-Cやチェーンルブ CHLなどの「欲しい」商品が見つかる!

WAKO'Sの販売特集

ワコーズ オイル

ワコーズ オイル

プロステージS PRO-S40やトリプルアール TR-40などの人気商品が勢ぞろい。

ワコーズ オイルの販売特集

オイル・ケミカル・補修

オイル・ケミカル・補修

ブレーキグリースEXやオイル処理ボックスなどのお買い得商品がいっぱい。

オイル・ケミカル・補修の販売特集

和光ケミカル

和光ケミカル

ラスペネ業務用 RP-CやF-1 フューエルワンなど。

和光ケミカルの販売特集

ワコーズ バリアスコート

ワコーズ バリアスコート

バリアスコート VACやスーパーハード SH-Rなど。

ワコーズ バリアスコートの販売特集

液状ガスケット

液状ガスケット

液状ガスケット1215や液状ガスケット1207Bなど。

液状ガスケットの販売特集

スノーモービル オイル

スノーモービル オイル

SNOW POWER 2Tやツーシーティー 2CTも人気!

スノーモービル オイルの販売特集

LSD 添加剤

LSD 添加剤

マジックファイブ MG5-Tやモリオートギヤなど。

LSD 添加剤の販売特集

スプレーグリース ワコーズ

スプレーグリース ワコーズ

スプレーグリース SPGやモリコンパウンド MCなどの「欲しい」商品が見つかる!

スプレーグリース ワコーズの販売特集

メンテルーブ

メンテルーブ

メンテルーブ MTLやラスペネ業務用 RP-Cなどの「欲しい」商品が見つかる!

メンテルーブの販売特集

ワコーズ キャブクリーナー

ワコーズ キャブクリーナー

エンジンコンディショナー ECやスロットルバルブクリーナー TV-Cなどの「欲しい」商品が見つかる!

ワコーズ キャブクリーナーの販売特集