WF7005Kの販売特集

WF7005K」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からWF7005Kに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

ゴムキャップ 接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥329
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ゴムキャップ 接地2P 1個ほか レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

「WF7005K」のピックアップ商品

防水ゴムキャップ 接地2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥549
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 接地2P 1個ほか レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品 1セットほか レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > セット品

接地2P15Aゴムプラグ 明工社

販売価格(税別) ¥318
0営業日後以内
明工社 接地2P15Aゴムプラグ 1個 レビュー:(4)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

防水ゴムキャップ 接地3P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥949〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムキャップ 接地3P 1個ほか レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

接地2P15A125V タフキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 接地2P15A125V タフキャップ 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

ゴムプラグ接地2P オーム電機

販売価格(税別) ¥319
0営業日後以内
オーム電機 ゴムプラグ接地2P 1個

【特長】露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

ゴムキャップ 2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥149〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ゴムキャップ 2P 1個ほか レビュー:(24)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > プラグ/キャップ

ワイヤークランプ 品川商工

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
品川商工 ワイヤークランプ 1袋(20個)ほか レビュー:(3)

【特長】RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。【用途】配線束、ケーブルなどの結束固定に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > ケーブル収納・配線 > ケーブル整理用品 > ケーブルクランプ

防水ゴムコードコネクタ 2P パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥479〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水ゴムコードコネクタ 2P 1セットほか レビュー:(6)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > プラグ / ボディ > 標準/平刃タイプ > セット品

ベター小型キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベター小型キャップ 1個ほか レビュー:(21)

【特長】ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。【用途】平形コード用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

販売価格(税別) ¥599〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(334種類の商品があります)
富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 1巻(10m)ほか レビュー:(113)

【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電線 /ケーブル > 産業機械用ケーブル > キャブタイヤコード > VCTF

スナップキャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥169〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) スナップキャップ 1個ほか レビュー:(12)

【特長】キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。【用途】袋打・キャブタイヤ・平形コード用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

「WF7005K」の関連特集

wf7005

wf7005

ゴムキャップ 接地2Pや防水ゴムキャップ 接地2Pなどのお買い得商品がいっぱい。

wf7005の販売特集

コンセント ゴム キャップ

コンセント ゴム キャップ

防水ゴムキャップ 2Pや防水ゴムコードコネクタボディ 2Pも人気!

コンセント ゴム キャップの販売特集

WF4215

WF4215

ゴムキャップ 2Pやゴムコードコネクタボディ 2Pなどのお買い得商品がいっぱい。

WF4215の販売特集

WF75159

WF75159

防水ゴムキャップ 接地2Pや防水ゴムコードコネクタボディ 接地2Pを今すぐチェック!

WF75159の販売特集

100V 電源プラグ アース付き

100V 電源プラグ アース付き

防水ゴムキャップ 接地2Pやゴムプラグ接地2Pほか、いろいろ。

100V 電源プラグ アース付きの販売特集

WH4415

WH4415

ベター小型キャップやベター小型コードコネクタボディなど。

WH4415の販売特集

WA2219

WA2219

ゴムコードコネクタボディ 2Pや2P15Aゴムコネクターボディなどのお買い得商品がいっぱい。

WA2219の販売特集

WN1503

WN1503

埋込トリプルコンセントやフルカラー埋込ダブルコンセントを今すぐチェック!

WN1503の販売特集

2PE 15A 125V

2PE 15A 125V

ゴムプラグ接地2Pや防水ゴムプラグ接地2Pも人気!

2PE 15A 125Vの販売特集

防水コネクタ 15A 接地2P プラグ

防水コネクタ 15A 接地2P プラグ

防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品や防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品などの人気商品が勢ぞろい。

防水コネクタ 15A 接地2P プラグの販売特集

電気プラグ 防水カバー

電気プラグ 防水カバー

ゴムプラグ・ボディセット2Pやゴムプラグ接地2Pなどの人気商品が勢ぞろい。

電気プラグ 防水カバーの販売特集

接地コネクタ

接地コネクタ

防水ゴムプラグ接地3Pや接地アダプターを今すぐチェック!

接地コネクタの販売特集