WH2013の販売特集

WH2013」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からWH2013に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

トリプルタップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) トリプルタップ 1個 レビュー:(7)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

「WH2013」のピックアップ商品

スナップタップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥289〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) スナップタップ 1個 レビュー:(2)

【特長】栓刃が180°動く可動式。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

コーナータップ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) コーナータップ 1個 レビュー:(11)

【特長】熱に強い設計。差込口が180°可動。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

トリプルタップ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥119〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) トリプルタップ 1個 レビュー:(10)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) ノア

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ノア ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード) 1個 レビュー:(20)

【特長】雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

EDLP コード付タップ(タップ電源) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥439〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) EDLP コード付タップ(タップ電源) 1個 レビュー:(30)

【特長】プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

三角タップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 三角タップ 1個

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > コーナータップ・トリプルタップ

ぬけ止めマグネット雷タップ(スイッチなし・7個口) エレコム

販売価格(税別) ¥2,390〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム ぬけ止めマグネット雷タップ(スイッチなし・7個口) 1個 レビュー:(4)

【特長】(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。 落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) OAマルチタップ(抜け止め形・集中スイッチ付) 1個 レビュー:(11)

【特長】パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

マジックインキNo.900 寺西化学

販売価格(税別) ¥96
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
寺西化学 マジックインキNo.900 1本 レビュー:(10)

【特長】アルコール系インキ使用。線幅0.5mmの極細字タイプ。名前書き、写真への表記など幅広い用途に使用出来ます。 携帯性に優れ、丈夫なステンレス製のクリップを使用しています。 グリーン購入法適合。【用途】事務用に、宛名書きに。

オフィス・テープ・清掃用品 > 事務用品 > 筆記用具 > ペン・鉛筆 > 油性マーカー > キャップ式

RoHS対応マグネット付抜け止めタップ エレコム

販売価格(税別) ¥1,990〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム RoHS対応マグネット付抜け止めタップ 1個 レビュー:(9)

【特長】プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりロックできる4個口の抜け止めタップです。 EU「RoHS指令」に準拠。 簡易パッケージ仕様。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P→2P変換アダプタが付属しています。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 3P電源タップ

3個口テーブルタップ オーム電機

販売価格(税別) ¥399〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オーム電機 3個口テーブルタップ 1個 レビュー:(14)

【特長】差込部に耐熱性ユリア樹脂使用。難燃性ABS樹脂ボディー(V0)使用(外郭)。根元部の屈曲性能を向上

オフィス・テープ・清掃用品 > OA/PC用品 > PC関連用品 > OAタップ > 2P電源タップ

ベター小型キャップ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥89〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ベター小型キャップ 1個ほか レビュー:(25)

【特長】ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。【用途】平形コード用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > 電源プラグ/コネクター > 平型プラグ

「WH2013」の関連特集

コンセント 分岐 タップ

コンセント 分岐 タップ

トリプルタップ(フロントタイプ)やスナップタップなど。

コンセント 分岐 タップの販売特集

wh2123

wh2123

スナップタップやトリプルタップほか、いろいろ。

wh2123の販売特集

WH4021W

WH4021W

スナップキャップやベター小型コードコネクタボディなどの「欲しい」商品が見つかる!

WH4021Wの販売特集

WH4615

WH4615

ベター小型コードコネクタボディやベター小型キャップなど。

WH4615の販売特集

wk1212

wk1212

露出ダブルコンセント(仮設用)や接地15A露出ダブルコンセント(仮設用)ほか、いろいろ。

wk1212の販売特集

WH4021

WH4021

スナップキャップやベター小型キャップなど。

WH4021の販売特集

WH4415

WH4415

ベター小型キャップやベター小型コードコネクタボディなど。

WH4415の販売特集

モール 2号

モール 2号

Eモール2号・テープ付やテープ付ニュー・エフモールなどの人気商品が勢ぞろい。

モール 2号の販売特集

コンセント たこ 足

コンセント たこ 足

三相200V型コードリール 標準型【接地付】やRoHS対応マグネット付抜け止めタップほか、いろいろ。

コンセント たこ 足の販売特集

三つ又コンセント

三つ又コンセント

トリプルタップやコードリール(自動巻)を今すぐチェック!

三つ又コンセントの販売特集

2口 タップ

2口 タップ

電源タップや三角タップなど。

2口 タップの販売特集

スペースアダプタ

スペースアダプタ

スペースアダプタやスペースアダプタよこ型を今すぐチェック!

スペースアダプタの販売特集