WLCA2-7の販売特集

WLCA2-7」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からWLCA2-7に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(9)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

「WLCA2-7」のピックアップ商品

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(6)

【特長】接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

リミットスイッチ アクチュエータ WL/WLM オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
オムロン(omron) リミットスイッチ アクチュエータ WL/WLM 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥819〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

2回路リミットスイッチ WLCL□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCL□ 1個 レビュー:(1)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッド オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から出荷目安:74日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
オムロン(omron) リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッド 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

一般リミット(新) WL-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から出荷目安:79日
バリエーション一覧へ
(365種類の商品があります)
オムロン(omron) 一般リミット(新) WL-N 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ

ドレサット 新潟精機(SK)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
新潟精機(SK) ドレサット 1個 レビュー:(12)

【特長】持ちやすいプラスチッククリップです。【用途】グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。

切削工具・研磨材 > 研磨材 > 手研磨 > ドレッサー

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) 1個 レビュー:(10)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

リミットスイッチ用コネクタ SC オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥509〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) リミットスイッチ用コネクタ SC 1個

【特長】各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > リミットスイッチ用コネクタ

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,990〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個

【特長】使用環境、用途に合わせて選択できる豊富な種類の2回路リミットスイッチ。 高密閉、高密封、耐熱、耐寒、耐食、耐候性形を品揃え。 現場環境に合わせて選択可能。 フォーク・レバー・ロック形(保持形) スパッタ付着を防止するステンレス鋼や樹脂材料を採用。 溶接時に発生する亜鉛粉によるトラブルを軽減。 ヘッド部の耐摩耗性、摺動性向上などにより機械的耐久性3,000万回以上を実現。 ネオンランプまたはLED により動作状態を表示。始動時のチェックやメンテナンスを簡単に。 直出しコネクタタイプと、プリワイヤコネクタタイプを品揃え。 リミットスイッチの交換作業が容易に。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(17)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N 1個 レビュー:(5)

【特長】セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > セーフティリミットスイッチ

「WLCA2-7」の関連特集

リミットスイッチ

リミットスイッチ

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型や2回路リミットスイッチ WLCA□などの人気商品が勢ぞろい。

リミットスイッチの販売特集

オムロン WLCA2-2N

オムロン WLCA2-2N

2回路リミットスイッチ WLCA□や小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nなどのお買い得商品がいっぱい。

オムロン WLCA2-2Nの販売特集

WLD2

WLD2

2回路リミットスイッチ WLD□ (プランジャ形)や一般リミット(新) WL-Nも人気!

WLD2の販売特集

リミットスイッチ WLCA12

リミットスイッチ WLCA12

2回路リミットスイッチ WLCA□やリミットスイッチ アクチュエータ WL/WLMを今すぐチェック!

リミットスイッチ WLCA12の販売特集

ローラー リミットスイッチ

ローラー リミットスイッチ

リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッドや2回路リミットスイッチ WLG□を今すぐチェック!

ローラー リミットスイッチの販売特集

オムロン WLCA2

オムロン WLCA2

2回路リミットスイッチ WLCA□やリミットスイッチ アクチュエーター付ヘッドなど。

オムロン WLCA2の販売特集

オムロン スイッチ WLD2

オムロン スイッチ WLD2

2回路リミットスイッチ WLD□ (プランジャ形)やリミットスイッチ アクチュエーター付ヘッドを今すぐチェック!

オムロン スイッチ WLD2の販売特集

リミットスイッチ WLSD2

リミットスイッチ WLSD2

2回路リミットスイッチ WLS□や2回路リミットスイッチ WLCA□ほか、いろいろ。

リミットスイッチ WLSD2の販売特集

リミットスイッチレバー

リミットスイッチレバー

リミットスイッチ アクチュエータ WL/WLMや小形重装備リミットスイッチ用レバー D4Aも人気!

リミットスイッチレバーの販売特集

リミッター

リミッター

2回路リミットスイッチ WLCA□や小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nなどのお買い得商品がいっぱい。

リミッターの販売特集

リミットスイッチ フレキシブル

リミットスイッチ フレキシブル

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)やZ-15H□ 押し釦形(高感度型)など。

リミットスイッチ フレキシブルの販売特集

WLGCA2-2

WLGCA2-2

2回路リミットスイッチ WLG□や2回路リミットスイッチ WLCA□ほか、いろいろ。

WLGCA2-2の販売特集