WLH12の販売特集

WLH12」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からWLH12に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

2回路リミットスイッチ WLH□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,290〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLH□ 1個 レビュー:(4)

【特長】豊富な種類の2回路リミットスイッチ。OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)。・全体の動き : B

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

「WLH12」のピックアップ商品

2回路リミットスイッチ WL-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,690〜
0営業日後以内から出荷目安:30日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WL-N 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(6)

【特長】接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(9)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) 1個 レビュー:(10)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

一般リミット(新) WL-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,290〜
0営業日後以内から出荷目安:79日
バリエーション一覧へ
(365種類の商品があります)
オムロン(omron) 一般リミット(新) WL-N 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(17)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッド オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から出荷目安:74日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
オムロン(omron) リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッド 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N 1個 レビュー:(5)

【特長】セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > セーフティリミットスイッチ

リミットスイッチ アクチュエータ WL/WLM オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥529〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
オムロン(omron) リミットスイッチ アクチュエータ WL/WLM 1個 レビュー:(3)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

Z-15G□ ヒンジ・レバー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・レバー型 1個 レビュー:(13)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

2回路リミットスイッチ WLCL□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCL□ 1個 レビュー:(1)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

Z-15GQ□ パネル取り付け形 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15GQ□ パネル取り付け形 1個 レビュー:(12)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

「WLH12」の関連特集

オムロン WLCA2

オムロン WLCA2

2回路リミットスイッチ WLCA□やリミットスイッチ アクチュエーター付ヘッドなど。

オムロン WLCA2の販売特集

オムロン WLCA2-2N

オムロン WLCA2-2N

2回路リミットスイッチ WLCA□や小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nなどのお買い得商品がいっぱい。

オムロン WLCA2-2Nの販売特集

コネクター防水

コネクター防水

引掛防水コネクタ プラグ 2PやCL07防水コネクタ ソケットハウジングも人気!

コネクター防水の販売特集

WLCA12-2

WLCA12-2

2回路リミットスイッチ WLCA□やリミットスイッチ アクチュエータ WL/WLMを今すぐチェック!

WLCA12-2の販売特集

オムロン リミットスイッチ WLCA12-2N

オムロン リミットスイッチ WLCA12-2N

2回路リミットスイッチ WLCA□や2回路リミットスイッチ WLCAL□など。

オムロン リミットスイッチ WLCA12-2Nの販売特集

ローラー リミットスイッチ

ローラー リミットスイッチ

リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッドや2回路リミットスイッチ WLG□を今すぐチェック!

ローラー リミットスイッチの販売特集

リミットスイッチ WLCA12

リミットスイッチ WLCA12

2回路リミットスイッチ WLCA□やリミットスイッチ アクチュエータ WL/WLMを今すぐチェック!

リミットスイッチ WLCA12の販売特集

オムロン スイッチ WLD2

オムロン スイッチ WLD2

2回路リミットスイッチ WLD□ (プランジャ形)やリミットスイッチ アクチュエーター付ヘッドを今すぐチェック!

オムロン スイッチ WLD2の販売特集

WLH2

WLH2

2回路リミットスイッチ WLH□や2回路リミットスイッチ WLCA□ほか、いろいろ。

WLH2の販売特集

リミットスイッチ WLSD2

リミットスイッチ WLSD2

2回路リミットスイッチ WLS□や2回路リミットスイッチ WLCA□ほか、いろいろ。

リミットスイッチ WLSD2の販売特集

2回路リミットスイッチ オムロン WLNJ

2回路リミットスイッチ オムロン WLNJ

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)や2回路リミットスイッチ WLCA□などの「欲しい」商品が見つかる!

2回路リミットスイッチ オムロン WLNJの販売特集

hl-5030

hl-5030

小型リミットスイッチ HL-5000□や小形リミットスイッチ HL-5000など。

hl-5030の販売特集