WLNJ-2の販売特集

WLNJ-2」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からWLNJ-2に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
特価
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形) 1個 レビュー:(10)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

「WLNJ-2」のピックアップ商品

2回路リミットスイッチ WL-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990〜
0営業日後以内から出荷目安:18日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WL-N 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,590〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(9)

【特長】2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

一般リミット(新) WL-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥999〜
3営業日後以内から出荷目安:74日
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
オムロン(omron) 一般リミット(新) WL-N 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ

2回路リミットスイッチ WL-N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WL-N 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッド オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,190〜
0営業日後以内から出荷目安:74日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
オムロン(omron) リミットスイッチ アクチュエーター付ヘッド 1個 レビュー:(2)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

2回路リミットスイッチ WLCA□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990〜
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オムロン(omron) 2回路リミットスイッチ WLCA□ 1個 レビュー:(6)

【特長】接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用タテ形

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥899〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・ローラー型 1個 レビュー:(17)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

Z-15H□ 押し釦形(高感度型) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥829〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15H□ 押し釦形(高感度型) 1個 レビュー:(5)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,090〜
0営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
オムロン(omron) 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N 1個 レビュー:(5)

【特長】セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > セーフティ > セーフティリミットスイッチ

Z-15G□ ヒンジ・レバー型 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥839〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) Z-15G□ ヒンジ・レバー型 1個 レビュー:(13)

【特長】しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > マイクロスイッチ > 一般形

エッジクッションテープ TRUSCO

販売価格(税別) ¥471〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TRUSCO エッジクッションテープ 1巻 レビュー:(7)

【特長】衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。 剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。 カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。 素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。【用途】台車などのバンパーとして。

オフィス・テープ・清掃用品 > テープ > 安全保護テープ > クッションテープ

コンパクト封入スイッチ ZC-□55 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥1,890〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) コンパクト封入スイッチ ZC-□55 1個 レビュー:(7)

【特長】1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > リミットスイッチ > 汎用ヨコ形

「WLNJ-2」の関連特集

2回路リミットスイッチ オムロン WLNJ

2回路リミットスイッチ オムロン WLNJ

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)や2回路リミットスイッチ WLCA□などの「欲しい」商品が見つかる!

2回路リミットスイッチ オムロン WLNJの販売特集

ながらスイッチとは

ながらスイッチとは

ながらスイッチ TA70やZ-15G□ フレキシブル・ロッド形などの人気商品が勢ぞろい。

ながらスイッチとはの販売特集

リミットスイッチ コイルスプリング形

リミットスイッチ コイルスプリング形

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)やZ-15G□ フレキシブル・ロッド形など。

リミットスイッチ コイルスプリング形の販売特集

オムロン スイッチ WLD2

オムロン スイッチ WLD2

2回路リミットスイッチ WLD□ (プランジャ形)やリミットスイッチ アクチュエーター付ヘッドを今すぐチェック!

オムロン スイッチ WLD2の販売特集

オムロン WLCA2-2N

オムロン WLCA2-2N

2回路リミットスイッチ WLCA□や小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nなどのお買い得商品がいっぱい。

オムロン WLCA2-2Nの販売特集

リミットスイッチ WLSD2

リミットスイッチ WLSD2

2回路リミットスイッチ WLS□や2回路リミットスイッチ WLCA□ほか、いろいろ。

リミットスイッチ WLSD2の販売特集

オムロン WLNJ-30

オムロン WLNJ-30

2回路リミットスイッチ WLNJ□ (フレキシブルロッド形)やZ-15G□ フレキシブル・ロッド形など。

オムロン WLNJ-30の販売特集

Z-15GM22-B

Z-15GM22-B

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型やZ-15H□ 押し釦形(高感度型)を今すぐチェック!

Z-15GM22-Bの販売特集

オムロン z15

オムロン z15

Z-15G□ ヒンジ・ローラー型やZ-15G□ フレキシブル・ロッド形を今すぐチェック!

オムロン z15の販売特集

OMRON リミットスイッチ WLCA2

OMRON リミットスイッチ WLCA2

2回路リミットスイッチ WLCA□や2回路リミットスイッチ WLCL□を今すぐチェック!

OMRON リミットスイッチ WLCA2の販売特集

オムロン ZC-Q2255

オムロン ZC-Q2255

コンパクト封入スイッチ ZC-□55や2回路リミットスイッチ WLCA□などのお買い得商品がいっぱい。

オムロン ZC-Q2255の販売特集

リミットスイッチ オムロン ZC

リミットスイッチ オムロン ZC

コンパクト封入スイッチ ZC-□55や一般リミット ZCほか、いろいろ。

リミットスイッチ オムロン ZCの販売特集