WS6021FKの販売特集

WS6021FK」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からWS6021FKに関連するおすすめ商品をピックアップしています。

防水埋込スイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥1,490〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水埋込スイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

「WS6021FK」のピックアップ商品

防水埋込スイッチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防水埋込スイッチ 1個 レビュー:(1)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

防雨埋込スイッチプレート パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 防雨埋込スイッチプレート 1個 レビュー:(6)

【特長】フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > コンセントプレート > 防水プレート

防雨露出スイッチ B(片切) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 防雨露出スイッチ B(片切) 1個 レビュー:(8)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

露出スイッチボックス 未来工業

販売価格(税別) ¥339
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
未来工業 露出スイッチボックス 1個 レビュー:(2)

【特長】高耐候性 耐衝撃性

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > ボックス/カバー > ボックス > スイッチボックス

防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,790〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
男前モノタロウ 防塵・防水トグルスイッチ 12V/24V対応 1個 レビュー:(6)

【特長】スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。【用途】野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に

自動車・トラック用品 > バッテリー・電装 > AV取付用品 > 電装取付用品 > スイッチ・リレー・ユニット > スイッチ

防水形埋込スイッチ 東芝ライテック

販売価格(税別) ¥1,390〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東芝ライテック 防水形埋込スイッチ 1個

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

ねじなし露出スイッチボックス パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥689〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) ねじなし露出スイッチボックス 1個 レビュー:(4)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > ボックス/カバー > ボックス > スイッチボックス

動力用押し釦開閉器(防浸形) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
男前モノタロウ 動力用押し釦開閉器(防浸形) 1台 レビュー:(30)

【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 押釦開閉器 > 動力用押釦開閉器 > 防浸型

防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(日本開閉器)

販売価格(税別) ¥349〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NKKスイッチズ(日本開閉器) 防水形トグルスイッチ Mシリーズ 1個 レビュー:(16)

【特長】軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > スイッチ > トグルスイッチ(スナップスイッチ)

露出スイッチボックス(1個用) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥239〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 露出スイッチボックス(1個用) 1個 レビュー:(6)

【特長】速結のハブ付。すばやい施工ができます。

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > ボックス/カバー > ボックス > スイッチボックス

露出スイッチボックス(防水コンセント用)(コネクタ付) 未来工業

販売価格(税別) ¥429
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
未来工業 露出スイッチボックス(防水コンセント用)(コネクタ付) 1個 レビュー:(11)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 > ボックス/カバー > ボックス > スイッチボックス

埋込スイッチB(片切) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥179〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 埋込スイッチB(片切) 1個ほか レビュー:(27)

電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 電気材料 > コンセント/スイッチ/プレート > スイッチ > タンブラスイッチ

「WS6021FK」の関連特集

耐圧防爆スイッチ

耐圧防爆スイッチ

IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズやIEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズなどのお買い得商品がいっぱい。

耐圧防爆スイッチの販売特集

樹脂製 スイッチボックス 露出

樹脂製 スイッチボックス 露出

露出スイッチボックス(ブランクタイプ)や露出スイッチボックスなどの「欲しい」商品が見つかる!

樹脂製 スイッチボックス 露出の販売特集

防雨 スイッチ

防雨 スイッチ

防水埋込スイッチや防雨露出スイッチ B(片切)など。

防雨 スイッチの販売特集

BJS2032N

BJS2032N

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用や小形安全ブレーカ形漏電遮断器を今すぐチェック!

BJS2032Nの販売特集

露出スイッチボックス

露出スイッチボックス

露出スイッチボックス(ブランクタイプ)やフルカラー 露出増設ボックスなど。

露出スイッチボックスの販売特集

WN3993

WN3993

フルカラー石膏ボード用はさみ金具や石膏ボード用はさみ金具などのお買い得商品がいっぱい。

WN3993の販売特集

WS3202K

WS3202K

プルスイッチや露出スイッチ 2連タンブラスイッチ(ハイ角連用)などの人気商品が勢ぞろい。

WS3202Kの販売特集

防水 電源スイッチ

防水 電源スイッチ

ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズや防雨露出スイッチ B(片切)などのお買い得商品がいっぱい。

防水 電源スイッチの販売特集

スイッチ 屋外 on off

スイッチ 屋外 on off

防水埋込スイッチや防雨露出スイッチ B(片切)など。

スイッチ 屋外 on offの販売特集

防滴 スイッチ

防滴 スイッチ

防水埋込スイッチや防雨露出スイッチ B(片切)など。

防滴 スイッチの販売特集

jis 1個用スイッチボックス

jis 1個用スイッチボックス

露出スイッチボックス(1個用)や1コ用スイッチボックス(カバー付)ほか、いろいろ。

jis 1個用スイッチボックスの販売特集

パナソニック 防 雨 スイッチ

パナソニック 防 雨 スイッチ

防水埋込スイッチや防雨スイッチプレートなどの人気商品が勢ぞろい。

パナソニック 防 雨 スイッチの販売特集